Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 5TDZ0 Air Cylinder 2 Inch Bore 5-1/2 Inch Stroke | AE6JWU

SPEEDAIRE 5TDZ0 Air Cylinder 2 Inch Bore 5-1/2 Inch Stroke

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6JWU Modeli: 5TDZ0
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
€288.29 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Silindir
gövde MalzemesiAlüminyum
Delik Dia.2"
Silindir tipiNFPA
Uç Kapağı MalzemesiAlüminyum
BitişGümüş ve Siyah
Manyetik PistonYok hayır
Maks. Yük785 lb
Maks. Basınç250 psi
dağYandan Kılavuzlu / Kovanlı Somun
Uzunluk10.875 "
Piston MalzemesiAlüminyum
Piston Mili MalzemesiKrom kaplama çelik
Bağlantı noktası boyutu1 / 4 "NPT
Çubuk Dia.5 / 8 "
Çubuk Diş Uzunluğu3 / 4 "
Çubuk Diş Boyutu1 / 2 "-20
Tek Oyunculuk / Çift OyunculukÇift Etkili
Inme5.5 "
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 200 Derece F
Rot MalzemesiÇelik
Tüp malzemesiAlüminyum

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.24
Gemi yüksekliği (cm)8.26
Gemi uzunluğu (cm)41.91
Gemi genişliği (cm)8.26
HS kodu8412310040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYastık TipiUç Kapağı MalzemesiBitişManyetik PistonUzunlukPiston MalzemesiInmeÜcret
SPEEDAIRE 4MU28 Hava Silindir 1 İnç İnme 6.375 İnç Uzunluk | AD8UUZ 4MU28HayırÇelikSiyahYok hayır6.375 "Çelik1"€395.02
SPEEDAIRE 4MU29 Hava Silindir 2 İnç İnme 7.375 İnç Uzunluk | AD8UVA 4MU29HayırÇelikSiyahYok hayır7.375 "Çelik2"€409.97
SPEEDAIRE 4MU30 Hava Silindir 3 İnç İnme 8.375 İnç Uzunluk | AD8UVB 4MU30HayırÇelikSiyahYok hayır8.375 "Çelik3"€423.37
SPEEDAIRE 4MU31 Hava Silindir 4 İnç İnme 9.375 İnç Uzunluk | AD8UVC 4MU31HayırÇelikSiyahYok hayır9.375 "Çelik4"€436.79
SPEEDAIRE 4MU32 Hava Silindiri 5 İnç İnme 10.375 İnç Uzunluk | AD8UVD 4MU32HayırÇelikSiyahYok hayır10.375 "Çelik5"€400.85
SPEEDAIRE 4MU33 Hava Silindiri 6 İnç İnme 11.375 İnç Uzunluk | AD8UVE 4MU33HayırÇelikSiyahYok hayır11.375 "Çelik6"€463.55
SPEEDAIRE 4MU34 Hava Silindir 2 İnç Delik 8 İnç İnme | AD8UVF 4MU34AyarlanabilirÇelikSiyahYok hayır13.375 "Çelik8"€682.19

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 5TDZ0 Air Cylinder 2 Inch Bore 5-1/2 Inch Stroke
€288.29 / Adet