Speedaire 5tdz4 | Hava Silindiri 3-1/2 İnç Strok 9 İnç Uzunluk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 5TDZ4 Hava Silindiri 3-1 / 2 İnç İnme 9 İnç Uzunluk | AE6JWY

SPEEDAIRE 5TDZ4 Hava Silindiri 3-1/2 İnç İnme 9 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6JWY Modeli: 5TDZ4
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
€308.27 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Silindir
gövde MalzemesiAlüminyum
Delik Dia.2.5 "
Silindir tipiNFPA
Uç Kapağı MalzemesiAlüminyum
BitişGümüş ve Siyah
Manyetik PistonYok hayır
Maks. Yük1,227 lb
Maks. Basınç250 psi
dağYandan Kılavuzlu / Kovanlı Somun
Uzunluk9"
Piston MalzemesiAlüminyum
Piston Mili MalzemesiKrom kaplama çelik
Bağlantı noktası boyutu1 / 4 "NPT
Çubuk Dia.5 / 8 "
Çubuk Diş Uzunluğu3 / 4 "
Çubuk Diş Boyutu1 / 2 "-20
Tek Oyunculuk / Çift OyunculukÇift Etkili
Inme3.5 "
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 200 Derece F
Rot MalzemesiÇelik
Tüp malzemesiAlüminyum

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.05
Gemi yüksekliği (cm)8.26
Gemi uzunluğu (cm)41.91
Gemi genişliği (cm)8.26
HS kodu8412310040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYastık TipiUç Kapağı MalzemesiBitişMaks. YükUzunlukPiston MalzemesiInmeÜcret
SPEEDAIRE 4MU36 Hava Silindiri 2-1 / 2 İnç Delik 1 İnç İnme | AD8UVH 4MU36HayırÇelikSiyah1,227 lb6.5 "Çelik1"€425.76
SPEEDAIRE 4MU37 Hava Silindiri 2-1 / 2 İnç Delikli 2 İnç İnme | AD8UVJ 4MU37HayırÇelikSiyah1,227 lb7.5 "Çelik2"€440.21
SPEEDAIRE 4MU38 Hava Silindiri 2-1 / 2 İnç Delik 3 İnç İnme | AD8UVK 4MU38HayırÇelikSiyah1,227 lb8.5 "Çelik3"€454.52
SPEEDAIRE 4MU39 Hava Silindiri 2-1 / 2 İnç Delik 4 İnç İnme | AD8UVL 4MU39HayırÇelikSiyah1,227 lb9.5 "Çelik4"€468.84
SPEEDAIRE 4MU40 Hava Silindiri 2-1 / 2 İnç Delikli 5 İnç İnme | AD8UVM 4MU40HayırÇelikSiyah1,227 lb10.5 "Çelik5"€483.20
SPEEDAIRE 4MU41 Hava Silindir 2-1 / 2 İnç Delik 6 İnç İnme | AD8UVN 4MU41HayırÇelikSiyah1,227 lb11.5 "Çelik6"€497.58
SPEEDAIRE 4MU42 Hava Silindir 2-1 / 2 İnç Delik 8 İnç İnme | AD8UVP 4MU42AyarlanabilirÇelikSiyah1,227 lb13.5 "Çelik8"€718.11

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 5TDZ4 Hava Silindiri 3-1/2 İnç İnme 9 İnç Uzunluk
€308.27 / Adet