Speedaire 5tef6 | Hava Silindiri 17-1/2 İnç Strok 22.875 İnç Uzunluk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 5TEF6 Hava Silindir 17-1 / 2 İnç Strok 22.875 İnç Uzunluk | AE6KBD

SPEEDAIRE 5TEF6 Hava Silindiri 17-1/2 İnç Strok 22.875 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Öğe: AE6KBD Modeli: 5TEF6
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
€511.27 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Silindir
gövde MalzemesiAlüminyum
Delik Dia.1.5 "
Yastık TipiAyarlanabilir
Silindir tipiNFPA
Uç Kapağı MalzemesiAlüminyum
BitişGümüş ve Siyah
Manyetik PistonYok hayır
Maks. Yük441 lb
Maks. Basınç250 psi
dağYandan Kılavuzlu / Kovanlı Somun
Uzunluk22.875 "
Piston MalzemesiAlüminyum
Piston Mili MalzemesiKrom kaplama çelik
Bağlantı noktası boyutu1 / 4 "NPT
Çubuk Dia.5 / 8 "
Çubuk Diş Uzunluğu3 / 4 "
Çubuk Diş Boyutu1 / 2 "-20
Tek Oyunculuk / Çift OyunculukÇift Etkili
Inme17.5 "
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 200 Derece F
Rot MalzemesiÇelik
Tüp malzemesiAlüminyum

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.47
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)63.5
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu8412310040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYastık TipiUç Kapağı MalzemesiBitişUzunlukPiston MalzemesiInmeÜcret
SPEEDAIRE 4MU20 Hava Silindir 1 İnç İnme 6.375 İnç Uzunluk | AD8UUQ 4MU20HayırÇelikSiyah6.375 "Çelik1"€358.44
SPEEDAIRE 4MU21 Hava Silindiri 2 İnç İnme 7.375 İnç Uzunluk | AD8UUR 4MU21HayırÇelikSiyah7.375 "Çelik2"€379.38
SPEEDAIRE 4MU22 Hava Silindir Çift Etkili 8.375 İnç Uzunluk | AD8UUT 4MU22HayırÇelikSiyah8.375 "Çelik3"€382.59
SPEEDAIRE 4MU23 Hava Silindir 4 İnç İnme 9.375 İnç Uzunluk | AD8UUU 4MU23HayırÇelikSiyah9.375 "Çelik4"€409.16
SPEEDAIRE 4MU24 Hava Silindir 5 İnç İnme 10.375 İnç Uzunluk | AD8UUV 4MU24HayırÇelikSiyah10.375 "Çelik5"€399.85
SPEEDAIRE 4MU25 Hava Silindiri 6 İnç İnme 11.375 İnç Uzunluk | AD8UUW 4MU25HayırÇelikSiyah11.375 "Çelik6"€418.81
SPEEDAIRE 4MU26 Hava Silindir 1-1 / 2 İnç Delik 8 İnç İnme | AD8UUX 4MU26AyarlanabilirÇelikSiyah13.375 "Çelik8"€634.82

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 5TEF6 Hava Silindiri 17-1/2 İnç Strok 22.875 İnç Uzunluk
€511.27 / Adet