Speedaire 5vag7 | Hava Silindiri Çift Etkili Nfpa 9 İnç Uzunluk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 5VAG7 Hava Silindirli Çift Etkili Nfpa 9 İnç Uzunluk | AE6UMY

SPEEDAIRE 5VAG7 Hava Silindiri Çift Etkili Nfpa 9 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6UMY Modeli: 5VAG7

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€452.58 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Silindir
gövde MalzemesiÇelik
Delik Dia.2.5 "
Silindir tipiNFPA
Uç Kapağı MalzemesiÇelik
BitişSiyah
Manyetik PistonYok hayır
Maks. Yük1,227 lb
Maks. Basınç250 psi
dağEvrensel
Uzunluk9"
Piston MalzemesiÇelik
Piston Mili MalzemesiKrom kaplama çelik
Bağlantı noktası boyutu1 / 4 "NPT
Çubuk Dia.5 / 8 "
Çubuk Diş Uzunluğu3 / 4 "
Çubuk Diş Boyutu1 / 2 "-20
Tek Oyunculuk / Çift OyunculukÇift Etkili
Inme3.5 "
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 200 Derece F
Rot MalzemesiÇelik
Tüp malzemesiÇelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.5
Gemi yüksekliği (cm)8.26
Gemi uzunluğu (cm)41.91
Gemi genişliği (cm)8.26
HS kodu8412310040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukInmeÜcret
SPEEDAIRE 5VAG4 Hava Silindir Çift Etkili Nfpa 6 İnç Uzunluk | AE6UMV 5VAG46"1 / 2 "€468.76
SPEEDAIRE 5VAG5 Hava Silindirli Çift Etkili Nfpa 7 İnç Uzunluk | AE6UMW 5VAG57"1.5 "€452.58
SPEEDAIRE 5VAG6 Hava Silindirli Çift Etkili Nfpa 8 İnç Uzunluk | AE6UMX 5VAG68"2.5 "€454.83
SPEEDAIRE 5VAG8 Hava Silindirli Çift Etkili Nfpa 10 İnç Uzunluk | AE6UMZ 5VAG810 "4.5 "€454.83
SPEEDAIRE 5VAG9 Hava Silindir Çift Etkili Nfpa 11 İnç Uzunluk | AE6UNA 5VAG911 "5.5 "€443.28
SPEEDAIRE 5VCA3 Hava Silindir Evrensel 11.50 İnç Uzunluk Çelik | AE6UWT 5VCA311.5 "6"€702.36
SPEEDAIRE 5VCA4 Hava Silindirli Çift Etkili Nfpa 12 İnç Uzunluk | AE6UWU 5VCA412 "6.5 "€702.36

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 5VAG7 Hava Silindiri Çift Etkili Nfpa 9 İnç Uzunluk
€452.58 / Adet