Speedaire 5vav3 | Hava Silindiri Üniversal 16.875 İnç Uzunluk Çelik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 5VAV3 Air Cylindr Universal 16.875 Inch Length Steel | AE6URU

SPEEDAIRE 5VAV3 Hava Silindiri Üniversal 16.875 İnç Uzunluk Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6URU Modeli: 5VAV3

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€730.22 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Silindir
gövde MalzemesiÇelik
Delik Dia.2"
Yastık TipiAyarlanabilir
Silindir tipiNFPA
Uç Kapağı MalzemesiÇelik
BitişSiyah
Manyetik PistonYok hayır
Maks. Yük785 lb
Maks. Basınç250 psi
dağEvrensel
Uzunluk16.88 "
Piston MalzemesiÇelik
Piston Mili MalzemesiKrom kaplama çelik
Bağlantı noktası boyutu1 / 4 "NPT
Çubuk Dia.5 / 8 "
Çubuk Diş Uzunluğu3 / 4 "
Çubuk Diş Boyutu1 / 2 "-20
Tek Oyunculuk / Çift OyunculukÇift Etkili
Inme11.5 "
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 200 Derece F
Rot MalzemesiÇelik
Tüp malzemesiÇelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.79
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)45.72
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu8412310040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukInmeÜcret
SPEEDAIRE 5VAF8 Hava Silindir Evrensel 5.875 İnç Uzunluk Çelik | AE6UMN 5VAF85.875 "1 / 2 "€423.90
SPEEDAIRE 5VAF9 Hava Silindir Evrensel 6.875 İnç Uzunluk Çelik | AE6UMP 5VAF96.875 "1.5 "€439.07
SPEEDAIRE 5VAG0 Hava Silindir Evrensel 7.875 İnç Uzunluk Çelik | AE6UMQ 5VAG07.875 "2.5 "€423.90
SPEEDAIRE 5VAG1 Hava Silindir Evrensel 8.875 İnç Uzunluk Çelik | AE6UMR 5VAG18.875 "3.5 "€421.79
SPEEDAIRE 5VAG2 Hava Silindiri Evrensel 9.875 İnç Uzunluk Çelik | AE6UMT 5VAG29.88 "4.5 "€421.79
SPEEDAIRE 5VAG3 Hava Silindiri Evrensel 10.875 İnç Uzunluk Çelik | AE6UMU 5VAG310.875 "5.5 "€421.79
SPEEDAIRE 5VAU4 Hava Silindir Evrensel 11.375 İnç Uzunluk Çelik | AE6URJ 5VAU411.375 "6"€732.74

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 5VAV3 Hava Silindiri Üniversal 16.875 İnç Uzunluk Çelik
€730.22 / Adet