Speedaire 5vmv4 | Hava Silindiri Çift Etkili 14.6875 İnç Uzunluk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 5VMV4 Hava Silindirli Çift Etkili 14.6875 İnç Uzunluk | AE6WKU

SPEEDAIRE 5VMV4 Hava Silindiri Çift Etkili 14.6875 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6WKU Modeli: 5VMV4

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€505.33 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Silindir
gövde Malzemesieloksallı Alüminyum
Delik Dia.2.5 "
Silindir tipiyuvarlak
Manyetik PistonYok hayır
Maks. Basınç150 psi
dağBasic
Uzunluk14.687 "
Piston Malzemesieloksallı Alüminyum
Piston Mili MalzemesiKrom kaplama çelik
Bağlantı noktası boyutu3 / 8 "
Çubuk Dia.3 / 4 "
Çubuk Diş Uzunluğu1.5 "
Çubuk Diş Boyutu3 / 4 "-10
Tek Oyunculuk / Çift OyunculukÇift Etkili
Inme6"
Sıcaklık. menzil-10 Derece ila 165 Derece F
Tüp malzemesieloksallı Alüminyum

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.89
Gemi yüksekliği (cm)8.38
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)8.38
HS kodu8412310080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukInmeÜcret
SPEEDAIRE 5VMU6 Hava Silindir Çift Etkili 9.6875 İnç Uzunluk | AE6WKK 5VMU69.687 "1"€460.56
SPEEDAIRE 5VMU7 Hava Silindirli Çift Etkili 10.1875 İnç Uzunluk | AE6WKL 5VMU710.187 "1.5 "€460.57
SPEEDAIRE 5VMU8 Hava Silindiri Çift Etkili 10.6875 İnç Uzunluk | AE6WKM 5VMU810.687 "2"€460.57
SPEEDAIRE 5VMU9 Hava Silindiri Çift Etkili 11.1875 İnç Uzunluk | AE6WKN 5VMU911.187 "2.5 "€460.56
SPEEDAIRE 5VMV0 Hava Silindir Çift Etkili 11.6875 İnç Uzunluk | AE6WKP 5VMV011.687 "3"€460.56
SPEEDAIRE 5VMV1 Hava Silindiri Çift Etkili 12.1875 İnç Uzunluk | AE6WKQ 5VMV112.187 "3.5 "€460.57
SPEEDAIRE 5VMV2 Hava Silindiri Çift Etkili 12.6875 İnç Uzunluk | AE6WKR 5VMV212.687 "4"€460.57

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 5VMV4 Hava Silindiri Çift Etkili 14.6875 İnç Uzunluk
€505.33 / Adet