Speedaire 5vmy8 | Hava Silindiri Çift Etkili 21.6875 İnç Uzunluk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 5VMY8 Hava Silindiri Çift Etkili 21.6875 İnç Uzunluk | AE6WMF

SPEEDAIRE 5VMY8 Hava Silindiri Çift Etkili 21.6875 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6WMF Modeli: 5VMY8Çapraz Referans: 5VNT0
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
€106.43 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Silindir
gövde Malzemesieloksallı Alüminyum
Delik Dia.3"
Silindir tipiyuvarlak
Manyetik PistonYok hayır
Maks. Basınç150 psi
dağBasic
Uzunluk21.687 "
Piston Malzemesieloksallı Alüminyum
Piston Mili MalzemesiKrom kaplama çelik
Bağlantı noktası boyutu3 / 8 "
Çubuk Dia.3 / 4 "
Çubuk Diş Uzunluğu1.5 "
Çubuk Diş Boyutu3 / 4 "-10
Tek Oyunculuk / Çift OyunculukÇift Etkili
Inme13 "
Sıcaklık. menzil-10 Derece ila 165 Derece F
Tüp malzemesieloksallı Alüminyum

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.11
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)54.61
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu8412310080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukInmeÜcret
SPEEDAIRE 5VMX3 Hava Silindiri Çift Etkili 9.6875 İnç Uzunluk | AE6WLP 5VMX39.687 "1"€530.91
SPEEDAIRE 5VMX4 Hava Silindirli Çift Etkili 10.1875 İnç Uzunluk | AE6WLQ 5VMX410.187 "1.5 "€530.91
SPEEDAIRE 5VMX5 Hava Silindirli Çift Etkili 10.6875 İnç Uzunluk | AE6WLR 5VMX510.687 "2"€530.91
SPEEDAIRE 5VMX6 Hava Silindirli Çift Etkili 11.1875 İnç Uzunluk | AE6WLT 5VMX611.187 "2.5 "€503.57
SPEEDAIRE 5VMX7 Hava Silindiri Çift Etkili 11.6875 İnç Uzunluk | AE6WLU 5VMX711.687 "3"€503.57
SPEEDAIRE 5VMX9 Hava Silindiri Çift Etkili 12.6875 İnç Uzunluk | AE6WLW 5VMX912.687 "4"€530.91
SPEEDAIRE 5VMY0 Hava Silindiri Çift Etkili 13.6875 İnç Uzunluk | AE6WLX 5VMY013.687 "5"€569.27

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 5VMY8 Hava Silindiri Çift Etkili 21.6875 İnç Uzunluk
€106.43 / Adet