Speedaire 5vna6 | Hava Silindiri 5 İnç Strok 18.375 İnç Uzunluk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 5VNA6 Hava Silindiri 5 İnç İnme 18.375 İnç Uzunluk | AE6WNJ

SPEEDAIRE 5VNA6 Hava Silindiri 5 İnç İnme 18.375 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6WNJ Modeli: 5VNA6
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
€767.59 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Silindir
gövde Malzemesieloksallı Alüminyum
Delik Dia.4"
Silindir tipiyuvarlak
Uç Kapağı MalzemesiAlüminyum
BitişGümüş
Manyetik PistonYok hayır
Maks. Basınç150 psi
dağBasic
Burun Bağlantı Dişi13
Uzunluk18.375 "
Piston Malzemesieloksallı Alüminyum
Piston Mili MalzemesiKrom kaplama çelik
Pivot Deliği Çapı0.5 "
Bağlantı noktası boyutu1 / 2 "
Çubuk Dia.1"
Çubuk Diş Uzunluğu1.875 "
Çubuk Diş Boyutu1" -14
Tek Oyunculuk / Çift OyunculukÇift Etkili
Inme4"
Sıcaklık. menzil-10 Derece ila 165 Derece F
Tüp malzemesieloksallı Alüminyum

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.91
Gemi yüksekliği (cm)11.18
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)11.18
HS kodu8412310080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukInmeÜcret
SPEEDAIRE 5VNA0 Hava Silindirli Çift Etkili 15.375 İnç Uzunluk | AE6WNC 5VNA015.375 "1"€767.59
SPEEDAIRE 5VNA1 Hava Silindiri 2 İnç İnme 15.875 İnç Uzunluk | AE6WND 5VNA115.875 "1.5 "€125.24
SPEEDAIRE 5VNA8 Hava Silindiri 7 İnç İnme 20.375 İnç Uzunluk | AE6WNL 5VNA820.375 "6"€815.55
SPEEDAIRE 5VNA9 Hava Silindiri 8 İnç İnme 21.375 İnç Uzunluk | AE6WNM 5VNA921.375 "7"€815.55
SPEEDAIRE 5VNC0 Hava Silindiri 9 İnç İnme 22.375 İnç Uzunluk | AE6WNN 5VNC022.375 "8"€815.55
SPEEDAIRE 5VNC1 Hava Silindiri 10 İnç İnme 23.375 İnç Uzunluk | AE6WNP 5VNC123.38 "9"€869.93
SPEEDAIRE 5VNC2 Hava Silindiri 11 İnç İnme 24.375 İnç Uzunluk | AE6WNQ 5VNC224.375 "10 "€869.93

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 5VNA6 Hava Silindiri 5 İnç İnme 18.375 İnç Uzunluk
€767.59 / Adet