Speedaire 5vne3 | Hava Silindiri Çift Etkili 13.6875 İnç Uzunluk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 5VNE3 Hava Silindiri Çift Etkili 13.6875 İnç Uzunluk | AE6WPN

SPEEDAIRE 5VNE3 Hava Silindiri Çift Etkili 13.6875 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Öğe: AE6WPN Modeli: 5VNE3
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
€314.16 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Silindir
gövde Malzemesieloksallı Alüminyum
Delik Dia.1.125 "
Yastık TipiBaş ve Kapak
Silindir tipiyuvarlak
Uç Kapağı MalzemesiAlüminyum
BitişGümüş
Manyetik PistonYok hayır
Maks. Basınç150 psi
dağBasic
Burun Bağlantı Dişi3 / 4-16
Uzunluk13.687 "
Piston Malzemesieloksallı Alüminyum
Piston Mili MalzemesiKrom kaplama çelik
Pivot Deliği Çapı0.25 "
Bağlantı noktası boyutu1 / 8 "
Çubuk Dia.0.375 "
Çubuk Diş Uzunluğu7 / 8 "
Çubuk Diş Boyutu3 / 8 "-16
Tek Oyunculuk / Çift OyunculukÇift Etkili
Inme8"
Sıcaklık. menzil-10 Derece ila 165 Derece F
Tüp malzemesieloksallı Alüminyum

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.53
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)35.56
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8412310080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukInmeÜcret
SPEEDAIRE 5VMH5 Hava Silindiri 1-1 / 8 İnç Delik 1 İnç İnme | AE6WFX 5VMH56.687 "1"€255.87
SPEEDAIRE 5VMH6 Hava Silindir 1-1 / 2 İnç İnme 7.1875 İnç Uzunluk | AE6WFY 5VMH67.187 "1.5 "€255.87
SPEEDAIRE 5VMH7 Hava Silindir 1-1 / 8 İnç Delik 2 İnç İnme | AE6WFZ 5VMH77.687 "2"€255.87
SPEEDAIRE 5VMH8 Hava Silindir 2-1 / 2 İnç İnme 8.1875 İnç Uzunluk | AE6WGA 5VMH88.187 "2.5 "€255.87
SPEEDAIRE 5VMH9 Hava Silindiri 1-1 / 8 İnç Delik 3 İnç İnme | AE6WGB 5VMH98.687 "3"€255.87
SPEEDAIRE 5VMJ0 Hava Silindir 3-1 / 2 İnç İnme 9.1875 İnç Uzunluk | AE6WGC 5VMJ09.187 "3.5 "€255.87
SPEEDAIRE 5VMJ1 Hava Silindiri 1-1 / 8 İnç Delik 4 İnç İnme | AE6WGD 5VMJ19.687 "4"€255.87

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 5VNE3 Hava Silindiri Çift Etkili 13.6875 İnç Uzunluk
€314.16 / Adet