Speedaire 5vnj4 | Hava Silindiri Çift Etkili 10.6875 İnç Uzunluk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 5VNJ4 Hava Silindirli Çift Etkili 10.6875 İnç Uzunluk | AE6WRH

SPEEDAIRE 5VNJ4 Hava Silindiri Çift Etkili 10.6875 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6WRH Modeli: 5VNJ4

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€460.57 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Silindir
gövde Malzemesieloksallı Alüminyum
Delik Dia.2"
Yastık TipiBaş ve Kapak
Silindir tipiyuvarlak
Uç Kapağı MalzemesiAlüminyum
BitişGümüş
Manyetik PistonYok hayır
Maks. Basınç150 psi
dağBasic
Burun Bağlantı Dişi1-14
Uzunluk10.687 "
Piston Malzemesieloksallı Alüminyum
Piston Mili MalzemesiKrom kaplama çelik
Pivot Deliği Çapı0.312 "
Bağlantı noktası boyutu1 / 4 "
Çubuk Dia.0.625 "
Çubuk Diş Uzunluğu1.25 "
Çubuk Diş Boyutu5 / 8 "-11
Tek Oyunculuk / Çift OyunculukÇift Etkili
Inme3.5 "
Sıcaklık. menzil-10 Derece ila 165 Derece F
Tüp malzemesieloksallı Alüminyum

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.06
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)27.94
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8412310080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukInmeÜcret
SPEEDAIRE 5VMP9 Hava Silindirli Çift Etkili 8.1875 İnç Uzunluk | AE6WJF 5VMP98.187 "1"€387.00
SPEEDAIRE 5VMR0 Hava Silindiri Çift Etkili 8.6875 İnç Uzunluk | AE6WJG 5VMR08.687 "1.5 "€387.00
SPEEDAIRE 5VMR1 Hava Silindir 2 İnç İnme 9.1875 İnç Uzunluk | AE6WJH 5VMR19.187 "2"€387.00
SPEEDAIRE 5VMR2 Hava Silindir 3 İnç İnme 9.6875 İnç Uzunluk | AE6WJJ 5VMR29.687 "2.5 "€387.00
SPEEDAIRE 5VMR3 Hava Silindirinde Çift Etkili 10.1875 İnç Uzunluk | AE6WJK 5VMR310.187 "3"€387.00
SPEEDAIRE 5VMR4 Hava Silindirli Çift Etkili 10.6875 İnç Uzunluk | AE6WJL 5VMR410.687 "3.5 "€387.00
SPEEDAIRE 5VMR5 Hava Silindiri Çift Etkili 11.1875 İnç Uzunluk | AE6WJM 5VMR511.187 "4"€387.00

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 5VNJ4 Hava Silindiri Çift Etkili 10.6875 İnç Uzunluk
€460.57 / Adet