Speedaire 5ycp6 | Hava Silindiri 5.375 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 5YCP6 Hava Silindiri 5.375 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik | AE7GGA

SPEEDAIRE 5YCP6 Hava Silindiri 5.375 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7GGA Modeli: 5YCP6
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
€208.98 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Silindir
gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
Delik Dia.3"
Silindir tipiKompakt
Uç Kapağı MalzemesiAlüminyum
BitişGümüş
Manyetik PistonYok hayır
Maks. Yük1,413 lb
Maks. Basınç200 psi
dağBasic
Uzunluk5.375 "
Piston MalzemesiAlüminyum
Piston Mili MalzemesiPaslanmaz çelik
Bağlantı noktası boyutu1 / 4 "NPT
Çubuk Dia.7 / 8 "
Çubuk Diş Uzunluğu0.73 "
Çubuk Diş Boyutu5/8 "-18 Kadın
Tek Oyunculuk / Çift OyunculukÇift Etkili
Inme4"
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 200 Derece F
Rot MalzemesiPaslanmaz çelik
Tüp malzemesiPaslanmaz çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.61
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu8412310040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukInmeÜcret
SPEEDAIRE 5YCP4 Hava Silindir 3.375 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik | AE7GFZ 5YCP43.375 "2"€186.47
SPEEDAIRE 5YCV8 Hava Silindir 2.505 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik | AE7GHN 5YCV82.505 "1 / 4 "€215.21
SPEEDAIRE 5YCV9 Hava Silindir 2.755 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik | AE7GHP 5YCV92.755 "1 / 2 "€215.21
SPEEDAIRE 5YCW0 Hava Silindiri 35 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik | AE7GHQ 5YCW035 "3 / 4 "€215.21
SPEEDAIRE 5YCW1 Hava Silindir 3.255 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik | AE7GHR 5YCW13.255 "1"€215.21
SPEEDAIRE 5YCW2 Hava Silindir 4.255 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik | AE7GHT 5YCW24.255 "2"€218.28
SPEEDAIRE 5YCW3 Hava Silindir 5.255 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik | AE7GHU 5YCW35.255 "3"€238.25

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 5YCP6 Hava Silindiri 5.375 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik
€208.98 / Adet