Speedaire 5ycr3 | Hava Silindiri 1.815 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 5YCR3 Hava Silindirleri 1.815 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik | AE7GGB

SPEEDAIRE 5YCR3 Hava Silindiri 1.815 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7GGB Modeli: 5YCR3
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
€72.02 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Silindir
gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
Delik Dia.3 / 4 "
Silindir tipiKompakt
Uç Kapağı MalzemesiAlüminyum
BitişGümüş
Manyetik PistonYok hayır
Maks. Yük88 lb
Maks. Basınç200 psi
dağBasic
Uzunluk1.815 "
Piston MalzemesiAlüminyum
Piston Mili MalzemesiPaslanmaz çelik
Bağlantı noktası boyutu# 10-32 UNF
Çubuk Dia.5 / 16 "
Çubuk Diş Uzunluğu0.46 "
Çubuk Diş Boyutu# 10-32 Kadın
Tek Oyunculuk / Çift OyunculukÇift Etkili
Inme1 / 4 "
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 200 Derece F
Rot MalzemesiPaslanmaz çelik
Tüp malzemesiPaslanmaz çelik
UPC190735674048

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.19
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8412310040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukÇubuk Dia.InmeÜcret
SPEEDAIRE 5YCJ9 Hava Silindir 2.685 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik | AE7GFC 5YCJ92.685 "5 / 16 "2"€73.70
SPEEDAIRE 5YCK0 Hava Silindir 3.685 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik | AE7GFD 5YCK03.685 "5 / 16 "3"€77.98
SPEEDAIRE 5YCK1 Hava Silindiri 4.685 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik | AE7GFE 5YCK14.685 "5 / 16 "4"€77.65
SPEEDAIRE 5YCR4 Hava Silindir 2.065 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik | AE7GGC 5YCR42.065 "5 / 16 "1 / 2 "€72.02
SPEEDAIRE 5YCR5 Hava Silindir 2.315 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik | AE7GGD 5YCR52.315 "5 / 16 "3 / 4 "€72.02
SPEEDAIRE 5YCR6 Hava Silindir 2.565 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik | AE7GGE 5YCR62.565 "5 / 16 "1"€72.02
SPEEDAIRE 5YCR7 Hava Silindir 3.565 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik | AE7GGF 5YCR73.565 "5 / 16 "2"€79.64

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 5YCR3 Hava Silindiri 1.815 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik
€72.02 / Adet