Speedaire 5yct9 | Hava Silindiri 2.63 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 5YCT9 Hava Silindir 2.63 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik | AE7GGU

SPEEDAIRE 5YCT9 Hava Silindiri 2.63 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7GGU Modeli: 5YCT9
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
€110.63 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Silindir
gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
Delik Dia.1.5 "
Silindir tipiKompakt
Uç Kapağı MalzemesiAlüminyum
BitişGümüş
Manyetik PistonYok hayır
Maks. Yük353 lb
Maks. Basınç200 psi
dağBasic
Uzunluk2.63 "
Piston MalzemesiAlüminyum
Piston Mili MalzemesiPaslanmaz çelik
Bağlantı noktası boyutu1 / 8 "NPT
Çubuk Dia.5 / 8 "
Çubuk Diş Uzunluğu0.7 "
Çubuk Diş Boyutu3/8 "-24 Kadın
Tek Oyunculuk / Çift OyunculukÇift Etkili
Inme3 / 4 "
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 200 Derece F
Rot MalzemesiPaslanmaz çelik
Tüp malzemesiPaslanmaz çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.53
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8412310040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukÇubuk Dia.InmeÜcret
SPEEDAIRE 5YCL0 Hava Silindir 1.50 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik | AE7GFK 5YCL01.5 "5 / 8 "1 / 2 "€99.68
SPEEDAIRE 5YCL1 Hava Silindiri 1.75 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik | AE7GFL 5YCL11.75 "5 / 8 "3 / 4 "€99.68
SPEEDAIRE 5YCL3 Hava Silindir 3 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik | AE7GFM 5YCL33"5 / 8 "2"€109.44
SPEEDAIRE 5YCL4 Hava Silindir 4 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik | AE7GFN 5YCL44"5 / 8 "3"€115.88
SPEEDAIRE 5YCL5 Hava Silindir 5 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik | AE7GFP 5YCL55"5 / 8 "4"€122.31
SPEEDAIRE 5YCT7 Hava Silindir 2.13 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik | AE7GGR 5YCT72.13 "5 / 8 "1 / 4 "€107.43
SPEEDAIRE 5YCT8 Hava Silindir 2.38 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik | AE7GGT 5YCT82.380 "5 / 8 "1 / 2 "€109.00

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 5YCT9 Hava Silindiri 2.63 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik
€110.63 / Adet