Speedaire 5z332 | Çok Amaçlı Hava Hortumu 3/4 İnç 25 Feet Uzunluk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 5Z332 Çok Amaçlı Hava Hortumu 3/4 İnç 25 Feet Uzunluk | AE7KXL

SPEEDAIRE 5Z332 Çok Amaçlı Hava Hortumu 3/4 İnç 25 Feet Uzunluk

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: AE7KXL Modeli: 5Z332
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
€142.59 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çok Amaçlı Hava Hortumu
RenkKırmızı
Bağlantı MalzemesiPirinç
Kapak MalzemesiNitril Yağa Dayanıklı
Uygun boyutu3/4 "(M) NPT
Dia İçinde.3 / 4 "
uzunluk25ft.
Maks. Basınç250 psi
Dış Çap.1.125 "
GüçlendirmeSentetik İplik
Emniyet faktörü4:1
Sıcaklık. menzil-20 ila 190 Derece F
Tüp malzemesiNitril Yağa Dayanıklı
UPC190735677735

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.03
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)38.1
HS kodu4009320050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Akuple Montaj / Dökme (Akuple Montaj)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukÜcret
SPEEDAIRE 5Z333 Çok Amaçlı Hava Hortumu 3/4 İnç 50 Feet Uzunluk | AE7KXM 5Z33350ft.€235.17

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 5Z332 Çok Amaçlı Hava Hortumu 3/4 İnç 25 Feet Uzunluk
€142.59 / Adet