SPEEDAIRE 5Z365 Tank Havası 80 Galon 200 Psi
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hava Tankı |
Kapasite | 80 gal. |
Çap | 24 " |
Yükseklik | 51.6 " |
Malzeme | Çelik |
Tank Tipi | Dikey |
Tip | Sabit |
çalışma Basıncı | 200 psi |
Gemi ağırlığı (kg) | 123.3 |
Gemi yüksekliği (cm) | 146.05 |
Gemi uzunluğu (cm) | 99.06 |
Gemi genişliği (cm) | 76.2 |
HS kodu | 7311000090 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Çap | Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
5Z361 | 20 " | 27.4 " | €2,198.95 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00