SPEEDAIRE 5Z701 Elektrikli Hava Kompresörü 3 Hp
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Elektrikli Hava Kompresörü |
(F) NPT Çıkışı | 3 / 4 " |
Amper | 8.9-8.1 / 4.1 |
Kompresör Tipi | Tank Üstü |
Control | Otomatik Başlatma / Durdurma |
Çevirme | NEMA |
Serbest Hava CFM @ Maks. Basınç | 12.2 |
HP | 3 |
Yağlama Tipi | Basınç Yağlamalı |
Maks. Basınç | 90 psi |
Motor Tipi | Damlatmaz Açık |
Aşama Sayısı | 1 |
Kapalı Basınç Anahtarı Ayarı | 90 |
Basınç Anahtarı Ayarı Açık | 70 |
Toplam yükseklik | 34 " |
Uzunluk | 65.5 " |
toplam Genişlik | 23.25 " |
Faz | 3 |
Pompa Yağı Kapasitesi | 23.7 oz. |
Pompa Devri | 1050 |
Tank boyutu | 80 gal. |
Tank Tipi | Yatay |
Gerilim | 208-230 / 460 |
Gemi ağırlığı (kg) | 241.2 |
Gemi yüksekliği (cm) | 142.24 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 77.22 |
HS kodu | 8414801615 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Gerilim | Amper | HP | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Faz | Tank boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3JR83 | 115/230 | 12.6/6.3 | 1 | 38 " | 42.5 " | 21.25 " | 1 | 30 gal. | €3,368.96 | |
5Z696 | 115/230 | 10.2/5.1 | 3/4 | 38 " | 42.5 " | 21.25 " | 1 | 30 gal. | €4,167.40 | |
5Z697 | 208-230 / 460 | 3.6-3.0 / 1.5 | 3/4 | 38 " | 42.5 " | 21.25 " | 3 | 30 gal. | €3,658.32 | |
5Z699 | 208-230 / 460 | 4.5-4.4 / 2.2 | 1.5 | 40 " | 50.75 " | 22.25 " | 3 | 60 gal. | €4,319.11 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00