Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 5ZED0 Hava Silindiri 1/2 İnç Strok 3.81 İnç Uzunluk | AE7LZB

SPEEDAIRE 5ZED0 Hava Silindiri 1/2 İnç İnme 3.81 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7LZB Modeli: 5ZED0
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
€43.89 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Silindir
gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
Delik Dia.7 / 16 "
Yastık TipiHayır
Silindir tipiyuvarlak
Uç Kapağı MalzemesiAlüminyum
BitişGümüş
Manyetik PistonYok hayır
Maks. Basınç250 psi
dağPivot
Burun Bağlantı Dişi7 / 16 "-20
Uzunluk3.81 "
Piston MalzemesiAlüminyum
Piston Mili MalzemesiPaslanmaz çelik
Pivot Deliği Çapı0.157 "
Bağlantı noktası boyutu# 10-32 UNF
Çubuk Dia.3 / 16 "
Çubuk Diş Uzunluğu1 / 2 "
Çubuk Diş Boyutu# 10-32 UNF
Tek Oyunculuk / Çift OyunculukÇift Etkili
Inme1 / 2 "
Sıcaklık. menzil-10 Derece ila 165 Derece F
Tüp malzemesiPaslanmaz çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)2.29
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)2.29
HS kodu8412310080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukInmeÜcret
SPEEDAIRE 5ZED2 Hava Silindiri 1-1/2 İnç Strok 4.81 İnç Uzunluk | AE7LZD 5ZED24.81 "1.5 "€47.39
SPEEDAIRE 5ZED3 Hava Silindiri 7/16 İnç Çap 2 İnç Strok | AE7LZE 5ZED35.31 "2"€49.31
SPEEDAIRE 5ZED4 Hava Silindiri 7/16 İnç Çap 3 İnç Strok | AE7LZF 5ZED46.31 "3"€53.21
SPEEDAIRE 5ZED5 Hava Silindiri 7/16 İnç Çap 4 İnç Strok | AE7LZG 5ZED57.31 "4"€56.73
SPEEDAIRE 5ZED6 Hava Silindiri 7/16 İnç Çap 5 İnç Strok | AE7LZH 5ZED68.31 "5"€60.20

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 5ZED0 Hava Silindiri 1/2 İnç İnme 3.81 İnç Uzunluk
€43.89 / Adet