Speedaire 5zee0 | Hava Silindiri 4 İnç Strok 8.53 İnç Uzunluk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 5ZEE0 Hava Silindiri 4 İnç Strok 8.53 İnç Uzunluk | AE7LZM

SPEEDAIRE 5ZEE0 Hava Silindiri 4 İnç İnme 8.53 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7LZM Modeli: 5ZEE0

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€66.48 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Silindir
gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
Delik Dia.3 / 4 "
Yastık TipiHayır
Silindir tipiyuvarlak
Uç Kapağı MalzemesiAlüminyum
BitişGümüş
Manyetik PistonYok hayır
Maks. Basınç250 psi
dağPivot
Burun Bağlantı Dişi5 / 8 "-18
Uzunluk8.53 "
Piston MalzemesiAlüminyum
Piston Mili MalzemesiPaslanmaz çelik
Pivot Deliği Çapı0.251 "
Bağlantı noktası boyutu1 / 8 "NPT
Çubuk Dia.1 / 4 "
Çubuk Diş Uzunluğu1 / 2 "
Çubuk Diş Boyutu1/4 "-28 UNF
Tek Oyunculuk / Çift OyunculukÇift Etkili
Inme4"
Sıcaklık. menzil-10 Derece ila 165 Derece F
Tüp malzemesiPaslanmaz çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.15
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)21.59
Gemi genişliği (cm)2.03
HS kodu8412310080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukInmeÜcret
SPEEDAIRE 5ZED7 Hava Silindiri 1 İnç Strok 5.53 İnç Uzunluk | AE7LZJ 5ZED75.53 "1"€54.38
SPEEDAIRE 5ZED8 Hava Silindiri 2 İnç Strok 6.53 İnç Uzunluk | AE7LZK 5ZED86.53 "2"€58.26
SPEEDAIRE 5ZED9 Hava Silindiri 3 İnç Strok 7.53 İnç Uzunluk | AE7LZL 5ZED97.53 "3"€62.58
SPEEDAIRE 5ZEE1 Hava Silindiri 5 İnç Strok 9.53 İnç Uzunluk | AE7LZN 5ZEE19.53 "5"€70.76
SPEEDAIRE 5ZEE2 Hava Silindiri 10.53 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik | AE7LZP 5ZEE210.53 "6"€74.67

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 5ZEE0 Hava Silindiri 4 İnç İnme 8.53 İnç Uzunluk
€66.48 / Adet