Speedaire 5zee8 | Hava Silindiri 10.62 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 5ZEE8 Hava Silindiri 10.62 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik | AE7LZV

SPEEDAIRE 5ZEE8 Hava Silindiri 10.62 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7LZV Modeli: 5ZEE8
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
€71.22 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Silindir
gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
Delik Dia.1-1 / 16 "
Yastık TipiHayır
Silindir tipiyuvarlak
Uç Kapağı MalzemesiAlüminyum
BitişGümüş
Manyetik PistonYok hayır
Maks. Basınç250 psi
dağPivot
Burun Bağlantı Dişi5 / 8 "-18
Uzunluk10.62 "
Piston MalzemesiAlüminyum
Piston Mili MalzemesiPaslanmaz çelik
Pivot Deliği Çapı0.251 "
Bağlantı noktası boyutu1 / 8 "NPT
Çubuk Dia.5 / 16 "
Çubuk Diş Uzunluğu1 / 2 "
Çubuk Diş Boyutu5/16 "-24 UNF
Tek Oyunculuk / Çift OyunculukÇift Etkili
Inme6"
Sıcaklık. menzil-10 Derece ila 165 Derece F
Tüp malzemesiPaslanmaz çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.28
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)27.94
Gemi genişliği (cm)3.05
HS kodu8412310080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukInmeÜcret
SPEEDAIRE 5ZEE3 Hava Silindiri 1 İnç Strok 5.62 İnç Uzunluk | AE7LZQ 5ZEE35.62 "1"€53.04
SPEEDAIRE 5ZEE4 Hava Silindiri 2 İnç Strok 6.62 İnç Uzunluk | AE7LZR 5ZEE46.62 "2"€56.83
SPEEDAIRE 5ZEE5 Hava Silindiri 3 İnç Strok 7.62 İnç Uzunluk | AE7LZT 5ZEE57.62 "3"€60.64
SPEEDAIRE 5ZEE7 Hava Silindiri 5 İnç Strok 9.62 İnç Uzunluk | AE7LZU 5ZEE79.62 "5"€67.45

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 5ZEE8 Hava Silindiri 10.62 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik
€71.22 / Adet