Speedaire 5zef9 | Hava Silindiri 5 İnç Strok 10-1/2 İnç Uzunluk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 5ZEF9 Hava Silindiri 5 İnç Strok 10-1/2 İnç Uzunluk | AE7MAE

SPEEDAIRE 5ZEF9 Hava Silindiri 5 İnç İnme 10-1/2 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7MAE Modeli: 5ZEF9

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€106.13 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Silindir
gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
Delik Dia.1.5 "
Yastık TipiHayır
Silindir tipiyuvarlak
Uç Kapağı MalzemesiAlüminyum
BitişGümüş
Manyetik PistonYok hayır
Maks. Basınç250 psi
dağPivot
Burun Bağlantı Dişi3 / 4 "-16
Uzunluk10.5 "
Piston MalzemesiAlüminyum
Piston Mili MalzemesiPaslanmaz çelik
Pivot Deliği Çapı0.376 "
Bağlantı noktası boyutu1 / 8 "NPT
Çubuk Dia.7 / 16 "
Çubuk Diş Uzunluğu3 / 4 "
Çubuk Diş Boyutu7/16 "-20 UNF
Tek Oyunculuk / Çift OyunculukÇift Etkili
Inme5"
Sıcaklık. menzil-10 Derece ila 165 Derece F
Tüp malzemesiPaslanmaz çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.52
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)28.45
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8412310080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukInmeÜcret
SPEEDAIRE 5ZEF5 Hava Silindiri 1 İnç Strok 6-1/2 İnç Uzunluk | AE7MAB 5ZEF56.5 "1"€84.87
SPEEDAIRE 5ZEF8 Hava Silindiri 4 İnç Strok 9-1/2 İnç Uzunluk | AE7MAD 5ZEF89.5 "4"€100.80
SPEEDAIRE 5ZEG0 Hava Silindiri 11.50 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik | AE7MAF 5ZEG011.5 "6"€111.43

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 5ZEF9 Hava Silindiri 5 İnç İnme 10-1/2 İnç Uzunluk
€106.13 / Adet