Speedaire 5zeh4 | Hava Silindiri 7/16 İnç Çap 5 İnç Strok | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 5ZEH4 Hava Silindiri 7/16 İnç Çap 5 İnç Strok | AE7MAT

SPEEDAIRE 5ZEH4 Hava Silindiri 7/16 İnç Çap 5 İnç İnme

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7MAT Modeli: 5ZEH4

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€48.93 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Silindir
gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
Delik Dia.7 / 16 "
Yastık TipiHayır
Silindir tipiyuvarlak
Uç Kapağı MalzemesiAlüminyum
BitişGümüş
Manyetik PistonYok hayır
Maks. Basınç250 psi
dağBurun
Burun Bağlantı Dişi7 / 16 "-20
Uzunluk6.81 "
Piston MalzemesiAlüminyum
Piston Mili MalzemesiPaslanmaz çelik
Bağlantı noktası boyutu# 10-32 UNF
Çubuk Dia.3 / 16 "
Çubuk Diş Uzunluğu1 / 2 "
Çubuk Diş Boyutu# 10-32 UNF
Tek Oyunculuk / Çift OyunculukTek Oyunculuk
Bahar Geri Çekme Kuvveti1 lb
Inme5"
Sıcaklık. menzil-10 Derece ila 165 Derece F
Tüp malzemesiPaslanmaz çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.1
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)29.21
Gemi genişliği (cm)1.52
HS kodu8412310080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukInmeÜcret
SPEEDAIRE 5ZEG7 Hava Silindiri 1/2 İnç Strok 2.31 İnç Uzunluk | AE7MAL 5ZEG72.31 "1 / 2 "€26.43
SPEEDAIRE 5ZEG9 Hava Silindiri 7/16 İnç Çap 1 İnç Strok | AE7MAM 5ZEG92.81 "1"€28.22
SPEEDAIRE 5ZEH0 Hava Silindiri 1-1/2 İnç Strok 3.31 İnç Uzunluk | AE7MAN 5ZEH03.31 "1.5 "€30.58
SPEEDAIRE 5ZEH1 Hava Silindiri 7/16 İnç Çap 2 İnç Strok | AE7MAP 5ZEH13.81 "2"€33.42
SPEEDAIRE 5ZEH5 Hava Silindiri 7.81 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik | AE7MAU 5ZEH57.81 "6"€54.01

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 5ZEH4 Hava Silindiri 7/16 İnç Çap 5 İnç İnme
€48.93 / Adet