Speedaire 5zek4 | Hava Silindiri 3 İnç Strok 6.19 İnç Uzunluk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 5ZEK4 Hava Silindiri 3 İnç Strok 6.19 İnç Uzunluk | AE7MBP

SPEEDAIRE 5ZEK4 Hava Silindiri 3 İnç Strok 6.19 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Öğe: AE7MBP Modeli: 5ZEK4
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
€94.09 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Silindir
gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
Delik Dia.1.5 "
Yastık TipiHayır
Silindir tipiyuvarlak
Uç Kapağı MalzemesiAlüminyum
BitişGümüş
Manyetik PistonYok hayır
Maks. Basınç250 psi
dağBurun
Burun Bağlantı Dişi3 / 4 "-16
Uzunluk6.19 "
Piston MalzemesiAlüminyum
Piston Mili MalzemesiPaslanmaz çelik
Bağlantı noktası boyutu1 / 8 "NPT
Çubuk Dia.7 / 16 "
Çubuk Diş Uzunluğu3 / 4 "
Çubuk Diş Boyutu7/16 "-20 UNF
Tek Oyunculuk / Çift OyunculukTek Oyunculuk
Bahar Geri Çekme Kuvveti6 lb
Inme3"
Sıcaklık. menzil-10 Derece ila 165 Derece F
Tüp malzemesiPaslanmaz çelik
UPC190735678787

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.47
Gemi yüksekliği (cm)3.96
Gemi uzunluğu (cm)21.59
Gemi genişliği (cm)3.96
HS kodu8412310080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukInmeÜcret
SPEEDAIRE 5ZEK2 Hava Silindiri 1 İnç Strok 4.19 İnç Uzunluk | AE7MBM 5ZEK24.19 "1"€73.57

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 5ZEK4 Hava Silindiri 3 İnç Strok 6.19 İnç Uzunluk
€94.09 / Adet