Speedaire 5zek6 | Hava Silindiri Tek Etkili 2 İnç Delik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 5ZEK6 Hava Silindiri Tek Etkili 2 İnç Çap | AE7MBR

SPEEDAIRE 5ZEK6 Hava Silindiri Tek Etkili 2 İnç Çap

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7MBR Modeli: 5ZEK6

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€139.39 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Silindir
gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
Delik Dia.2"
Yastık TipiHayır
Silindir tipiyuvarlak
Uç Kapağı MalzemesiAlüminyum
BitişGümüş
Manyetik PistonYok hayır
Maks. Basınç250 psi
dağBurun
Burun Bağlantı Dişi1-1 / 4 "-12
Uzunluk5.85 "
Piston MalzemesiAlüminyum
Piston Mili MalzemesiPaslanmaz çelik
Bağlantı noktası boyutu1 / 4 "NPT
Çubuk Dia.5 / 8 "
Çubuk Diş Uzunluğu0.88 "
Çubuk Diş Boyutu1/2 "-20 UNF
Tek Oyunculuk / Çift OyunculukTek Oyunculuk
Bahar Geri Çekme Kuvveti15 lb
Inme2"
Sıcaklık. menzil-10 Derece ila 165 Derece F
Tüp malzemesiPaslanmaz çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.88
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8412310080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukBağlantı noktası boyutuInmeÜcret
SPEEDAIRE 5ZEK5 Hava Silindiri Tek Etkili 2 İnç Çap | AE7MBQ 5ZEK54.85 "1 / 4 "NPT1"€130.12
SPEEDAIRE 5ZEK7 Hava Silindiri Tek Etkili 2 İnç Çap | AE7MBT 5ZEK76.85 "1 / 4 "NPT3"€154.77
SPEEDAIRE 2.00NSR03.00 Hava Silindiri 12.79 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik | AE8EKB 6CRC0 2.00NSR03.0012.79 "1/4 "NPTF3"€170.22
SPEEDAIRE 2.00NSR05.00 Hava Silindiri Tek Etkili 2 İnç Delik | AE8EKC 6CRC1 2.00NSR05.0018.85 "1/4 "NPTF5"€204.80

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 5ZEK6 Hava Silindiri Tek Etkili 2 İnç Çap
€139.39 / Adet