Speedaire 5zel1 | Hava Silindiri 7/16 İnç Çap 2 İnç Strok | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 5ZEL1 Hava Silindiri 7/16 İnç Çap 2 İnç Strok | AE7MBX

SPEEDAIRE 5ZEL1 Hava Silindiri 7/16 İnç Çap 2 İnç İnme

Stoktaki Ürünler
Öğe: AE7MBX Modeli: 5ZEL1

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€43.08 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Silindir
gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
Delik Dia.7 / 16 "
Yastık TipiHayır
Silindir tipiyuvarlak
Uç Kapağı MalzemesiAlüminyum
BitişGümüş
Manyetik PistonYok hayır
Maks. Basınç250 psi
dağPivot
Burun Bağlantı Dişi3 / 8 "-24
Uzunluk4.5 "
Piston MalzemesiAlüminyum
Piston Mili MalzemesiPaslanmaz çelik
Pivot Deliği Çapı0.157 "
Bağlantı noktası boyutu# 10-32 UNF
Çubuk Dia.3 / 16 "
Çubuk Diş Uzunluğu1 / 2 "
Çubuk Diş Boyutu# 10-32 UNF
Tek Oyunculuk / Çift OyunculukTek Oyunculuk
Bahar Geri Çekme Kuvveti1 lb
Inme2"
Sıcaklık. menzil-10 Derece ila 165 Derece F
Tüp malzemesiPaslanmaz çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)16.51
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8412310080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukInmeÜcret
SPEEDAIRE 5ZEL3 Hava Silindiri 7/16 İnç Çap 4 İnç Strok | AE7MBZ 5ZEL36.5 "4"€58.70
SPEEDAIRE 5ZEL4 Hava Silindiri 7/16 İnç Çap 5 İnç Strok | AE7MCA 5ZEL47.5 "5"€57.89

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 5ZEL1 Hava Silindiri 7/16 İnç Çap 2 İnç İnme
€43.08 / Adet