Speedaire 5zen0 | Hava Silindiri 4 İnç Strok 6-1/2 İnç Uzunluk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 5ZEN0 Hava Silindiri 4 İnç Strok 6-1/2 İnç Uzunluk | AE7MCG

SPEEDAIRE 5ZEN0 Hava Silindiri 4 İnç Strok 6-1/2 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7MCG Modeli: 5ZEN0
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
€53.22 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Silindir
gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
Delik Dia.9 / 16 "
Yastık TipiHayır
Silindir tipiyuvarlak
Uç Kapağı MalzemesiAlüminyum
BitişGümüş
Manyetik PistonYok hayır
Maks. Basınç250 psi
dağPivot
Burun Bağlantı Dişi7 / 16 "-20
Uzunluk6.5 "
Piston MalzemesiAlüminyum
Piston Mili MalzemesiPaslanmaz çelik
Pivot Deliği Çapı0.157 "
Bağlantı noktası boyutu# 10-32 UNF
Çubuk Dia.3 / 16 "
Çubuk Diş Uzunluğu1 / 2 "
Çubuk Diş Boyutu# 10-32 UNF
Tek Oyunculuk / Çift OyunculukTek Oyunculuk
Bahar Geri Çekme Kuvveti2 lb
Inme4"
Sıcaklık. menzil-10 Derece ila 165 Derece F
Tüp malzemesiPaslanmaz çelik
UPC994138313654

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.1
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)23.62
Gemi genişliği (cm)1.78
HS kodu8412310080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukInmeÜcret
SPEEDAIRE 5ZEL5 Hava Silindiri 1/2 İnç Strok 3 İnç Uzunluk | AE7MCB 5ZEL53"1 / 2 "€41.00
SPEEDAIRE 5ZEL9 Hava Silindiri 3 İnç Strok 5-1/2 İnç Uzunluk | AE7MCF 5ZEL95.5 "3"€49.38

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 5ZEN0 Hava Silindiri 4 İnç Strok 6-1/2 İnç Uzunluk
€53.22 / Adet