Speedaire 5zen5 | Hava Silindiri 2 İnç Strok 5.44 İnç Uzunluk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 5ZEN5 Hava Silindiri 2 İnç Strok 5.44 İnç Uzunluk | AE7MCM

SPEEDAIRE 5ZEN5 Hava Silindiri 2 İnç İnme 5.44 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7MCM Modeli: 5ZEN5

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€51.21 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Silindir
gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
Delik Dia.1-1 / 16 "
Yastık TipiHayır
Silindir tipiyuvarlak
Uç Kapağı MalzemesiAlüminyum
BitişGümüş
Manyetik PistonYok hayır
Maks. Basınç250 psi
dağPivot
Burun Bağlantı Dişi5 / 8 "-18
Uzunluk5.44 "
Piston MalzemesiAlüminyum
Piston Mili MalzemesiPaslanmaz çelik
Pivot Deliği Çapı0.251 "
Bağlantı noktası boyutu1 / 8 "NPT
Çubuk Dia.5 / 16 "
Çubuk Diş Uzunluğu1 / 2 "
Çubuk Diş Boyutu5/16 "-24 UNF
Tek Oyunculuk / Çift OyunculukTek Oyunculuk
Bahar Geri Çekme Kuvveti3 lb
Inme2"
Sıcaklık. menzil-10 Derece ila 165 Derece F
Tüp malzemesiPaslanmaz çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)16.51
Gemi genişliği (cm)3.05
HS kodu8412310080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukInmeÜcret
SPEEDAIRE 5ZEN4 Hava Silindiri 1 İnç Strok 4.44 İnç Uzunluk | AE7MCL 5ZEN44.440 "1"€50.44
SPEEDAIRE 5ZEN6 Hava Silindiri 3 İnç Strok 6.44 İnç Uzunluk | AE7MCN 5ZEN66.44 "3"€57.00

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 5ZEN5 Hava Silindiri 2 İnç İnme 5.44 İnç Uzunluk
€51.21 / Adet