Speedaire 5zen8 | Hava Silindiri 2 İnç Strok 6-1/4 İnç Uzunluk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 5ZEN8 Hava Silindiri 2 İnç Strok 6-1/4 İnç Uzunluk | AE7MCQ

SPEEDAIRE 5ZEN8 Hava Silindiri 2 İnç Strok 6-1/4 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7MCQ Modeli: 5ZEN8
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
€87.01 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Silindir
gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
Delik Dia.1.5 "
Yastık TipiHayır
Silindir tipiyuvarlak
Uç Kapağı MalzemesiAlüminyum
BitişGümüş
Manyetik PistonYok hayır
Maks. Basınç250 psi
dağPivot
Burun Bağlantı Dişi3 / 4 "-16
Uzunluk6.25 "
Piston MalzemesiAlüminyum
Piston Mili MalzemesiPaslanmaz çelik
Pivot Deliği Çapı0.376 "
Bağlantı noktası boyutu1 / 8 "NPT
Çubuk Dia.7 / 16 "
Çubuk Diş Uzunluğu3 / 4 "
Çubuk Diş Boyutu7/16 "-20 UNF
Tek Oyunculuk / Çift OyunculukTek Oyunculuk
Bahar Geri Çekme Kuvveti6 lb
Inme2"
Sıcaklık. menzil-10 Derece ila 165 Derece F
Tüp malzemesiPaslanmaz çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.41
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8412310080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukInmeÜcret
SPEEDAIRE 5ZEN7 Hava Silindiri 1 İnç Strok 5-1/4 İnç Uzunluk | AE7MCP 5ZEN75.25 "1"€77.81
SPEEDAIRE 5ZEN9 Hava Silindiri 3 İnç Strok 7-1/4 İnç Uzunluk | AE7MCR 5ZEN97.25 "3"€96.25

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 5ZEN8 Hava Silindiri 2 İnç Strok 6-1/4 İnç Uzunluk
€87.01 / Adet