Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 6CPW1 Hava Silindiri 7/8 İnç Çap 4 İnç Strok | AE8EEV

SPEEDAIRE 6CPW1 Hava Silindiri 7/8 İnç İç Çap 4 İnç İnme

Stoktaki Ürünler
Madde: AE8EEV Modeli: 6CPW1
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
€53.98 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Silindir
gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
Delik Dia.7 / 8 "
Yastık TipiHayır
Silindir tipiyuvarlak
Uç Kapağı MalzemesiAlüminyum
Manyetik PistonYok hayır
Maks. Basınç250 psi
dağBurun
Burun Bağlantı Dişi5 / 8 "-18
Uzunluk7.44 "
Piston MalzemesiAlüminyum
Piston Mili MalzemesiPaslanmaz çelik
Bağlantı noktası boyutu1/8 "NPTF
Çubuk Dia.1 / 4 "
Çubuk Diş Uzunluğu1 / 2 "
Çubuk Diş Boyutu1/4 "-28 UNF
Tek Oyunculuk / Çift OyunculukÇift Etkili
Inme4"
Sıcaklık. menzil-10 Derece ila 165 Derece F
Tüp malzemesiPaslanmaz çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.17
Gemi yüksekliği (cm)14.22
Gemi uzunluğu (cm)34.29
Gemi genişliği (cm)18.03
HS kodu8412310080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukInmeÜcret
SPEEDAIRE 6CPV8 Hava Silindiri 7/8 İnç Çap 1 İnç Strok | AE8EER 6GBM84.440 "1"€47.89
SPEEDAIRE 6CPW0 Hava Silindiri 7/8 İnç Çap 3 İnç Strok | AE8EEU 6CPW06.44 "3"€51.27
SPEEDAIRE 6CPW2 Hava Silindiri 7/8 İnç Çap 5 İnç Strok | AE8EEW 6CPW28.44 "5"€57.49

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 6CPW1 Hava Silindiri 7/8 İnç İç Çap 4 İnç İnme
€53.98 / Adet