Speedaire 6czz4 | Hava Silindiri 1-3/4 İnç Çap 2 İnç Strok | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 6CZZ4 Hava Silindiri 1-3/4 İnç Çap 2 İnç Strok | AE8FWY

SPEEDAIRE 6CZZ4 Hava Silindiri 1-3/4 İnç İç Çap 2 İnç İnme

Stoktaki Ürünler
Madde: AE8FWY Modeli: 6CZZ4
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
€141.17 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Silindir
gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
Delik Dia.1.75 "
Yastık TipiHayır
Silindir tipiyuvarlak
Uç Kapağı MalzemesiAlüminyum
BitişGümüş
Manyetik PistonYok hayır
Maks. Basınç250 psi
dağÇift uç
Burun Bağlantı Dişi1" -14
Uzunluk9.13 "
Piston MalzemesiAlüminyum
Piston Mili MalzemesiPaslanmaz çelik
Pivot Deliği Çapı0.376 "
Bağlantı noktası boyutu1/4 "NPTF
Çubuk Dia.7 / 16 "
Çubuk Diş Uzunluğu0.88 "
Çubuk Diş Boyutu7/16 "-20 UNF
Tek Oyunculuk / Çift OyunculukÇift Etkili
Inme2"
Sıcaklık. menzil-10 Derece ila 165 Derece F
Tüp malzemesiPaslanmaz çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.82
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)23.62
Gemi genişliği (cm)4.57
HS kodu8412310080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukInmeÜcret
SPEEDAIRE 6CZZ6 Hava Silindiri 1-3/4 İnç Çap 4 İnç Strok | AE8FXA 6CZZ611.13 "4"€152.30

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 6CZZ4 Hava Silindiri 1-3/4 İnç İç Çap 2 İnç İnme
€141.17 / Adet