SPEEDAIRE 6EWK7 Hava Kompresörü 13 Hp Honda
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sabit Hava Kompresörü |
(F) NPT Çıkışı | 3 / 8 " |
Motor Alternatörü | Evet |
Motor Markası | Honda |
Motor HP | 13 |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Serbest Hava CFM @ Maks. Basınç | 24 |
Yakıt Tankı Kapasitesi | 1.70 gal. |
Yakıt tipi | Benzin |
Maks. Basınç | 175 psi |
Aşama Sayısı | 2 |
Toplam yükseklik | 53 " |
Uzunluk | 52 " |
toplam Genişlik | 26.5 " |
Pompa Yağı Kapasitesi | 48 oz. |
Pompa Devri | 1025 |
Tank boyutu | 80 gal. |
Tank Tipi | Yatay |
Gemi ağırlığı (kg) | 260.1 |
Gemi yüksekliği (cm) | 134.62 |
Gemi uzunluğu (cm) | 145.54 |
Gemi genişliği (cm) | 90.17 |
HS kodu | 8414801680 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00