Speedaire 6z788 | Çok Amaçlı Hava Hortumu 3/8 İnç 50 Feet Uzunluk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 6Z788 Çok Amaçlı Hava Hortumu 3/8 İnç 50 Feet Uzunluk | AF2YEN

SPEEDAIRE 6Z788 Çok Amaçlı Hava Hortumu 3/8 İnç 50 Feet Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Öğe: AF2YEN Modeli: 6Z788
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
€139.48 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çok Amaçlı Hava Hortumu
RenkKırmızı
Bağlantı MalzemesiPirinç
Kapak MalzemesiNitril Yağa Dayanıklı
Uygun boyutu1/4 "MNPT
Dia İçinde.3 / 8 "
uzunluk50ft.
Maks. Basınç250 psi
Dış Çap.0.687 "
GüçlendirmeSentetik İplik
Emniyet faktörü4:1
Sıcaklık. menzil-20 ila 190 Derece F
Tüp malzemesiNitril Yağa Dayanıklı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.69
Gemi yüksekliği (cm)8.38
Gemi uzunluğu (cm)35.56
Gemi genişliği (cm)35.56
HS kodu4009320050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Akuple Montaj / Dökme (Akuple Montaj)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUygun boyutuuzunlukÜcret
SPEEDAIRE 4Z898 Çok Amaçlı Hava Hortumu 3/8 İnç 25 Feet Uzunluk | AE2RBR 4Z8983/8 "MNPT25ft.€92.53
SPEEDAIRE 4Z899 Çok Amaçlı Hava Hortumu 3/8 İnç 50 Feet Uzunluk | AE2RBT 4Z8993/8 "MNPT50ft.€131.24
SPEEDAIRE 6Z787 Çok Amaçlı Hava Hortumu 3/8 İnç 25 Feet Uzunluk | AF2YEM 6Z7871/4 "MNPT25ft.€82.11

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 6Z788 Çok Amaçlı Hava Hortumu 3/8 İnç 50 Feet Uzunluk
€139.48 / Adet