Speedaire 7d743 | Filtre/regülatör/yağlayıcı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 7D743 Filtre/regülatör/yağlayıcı 1/2 İnç Npt 192 Cfm 150 Psi | AF3JVZ

SPEEDAIRE 7D743 Filtre/regülatör/yağlayıcı 1/2 İnç Npt 192 Cfm 150 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AF3JVZ Modeli: 7D743
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
€348.65 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Filtre / Regülatör / Yağlayıcı
Ayar Aralığı5 - 150 psi
Kase MalzemesiKorumalı Polikarbonat
Kase boyutu7.0 oz.
Tahliye TipiManuel
Filtre Değerlendirmesi5 mikron
Maks. akışCfm 192
Maks. Basınç150 psi
Maks. Sıcaklık.175 Derece F
Parça sayısı3
Toplam yükseklik8.81 "
toplam Genişlik10.52 "
Boru Boyutu1 / 2 "NPT
UPC00194484317256

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.2
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8481100040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelToplam yükseklikAyar AralığıKase Malzemesitoplam GenişlikBoru BoyutuKase boyutuMaks. akışMaks. BasınçÜcret
SPEEDAIRE 4ZL99 Filtre / regülatör / yağlayıcı 5 ila 150 Psi | AE2UTA 4ZL9912.45 "5 - 150 psiGözetleme Camlı Metal14.75 "3 / 4 "NPT32.0 oz.Cfm 160250 psi€453.85
SPEEDAIRE 4ZM02 Filtre / regülatör / yağlayıcı 5 ila 150 Psi | AE2VAC 4ZM0212.45 "5 - 150 psiGözetleme Camlı Metal14.75 "3 / 4 "NPT32.0 oz.Cfm 160250 psi€660.27
SPEEDAIRE 4ZM04 Filtre / regülatör / yağlayıcı 5 - 125 Psi | AE2VAE 4ZM046.54 "5 - 125 psipolikarbonat3.55 "1 / 4 "NPT1.0 oz.Cfm 10150 psi€166.10
SPEEDAIRE 7D683 Filtre / regülatör / yağlayıcı 1/4 İnç Npt 51 Cfm 32150 Psi | AF3JTJ 7D6838.72 "5 - 150 psiKorumalı Polikarbonat4.22 "1 / 4 "NPT2.2 oz.Cfm 51150 psi€175.26
SPEEDAIRE 7D684 Filtre / regülatör / yağlayıcı 1/4 İnç Npt 51 Cfm 32250 Psi | AF3JTK 7D6848.72 "5 - 150 psiGözetleme Camlı Metal4.22 "1 / 4 "NPT2.2 oz.Cfm 51250 psi€157.96
SPEEDAIRE 7D685 Filtre / regülatör / yağlayıcı 3/8 İnç Npt 51 Cfm 32150 Psi | AF3JTL 7D6858.72 "5 - 150 psiKorumalı Polikarbonat4.22 "3 / 8 "NPT2.2 oz.Cfm 51150 psi€162.16
SPEEDAIRE 7D686 Filtre / regülatör / yağlayıcı 3/8 İnç Npt 51 Cfm 32250 Psi | AF3JTM 7D6868.72 "5 - 150 psiGözetleme Camlı Metal4.22 "3 / 8 "NPT2.2 oz.Cfm 51250 psi€163.85

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 7D743 Filtre/regülatör/yağlayıcı 1/2 İnç Npt 192 Cfm 150 Psi
€348.65 / Adet