Speedaire P14202a | Anahtar Basıncı | 22np08 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE P14202A Anahtar Basıncı

Stoktaki Ürünler
Madde: AG9VRR Model: P14202AÇapraz Referans: 22NP08

İle alın Mayıs 10, Cuma

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€121.39 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basınç değiştir
Markaya uyarŞampiyon, Gardner Denver

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.38
Gemi yüksekliği (cm)6.6
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)9.4
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE P14202A Anahtar Basıncı
€121.39 / Adet