Speedclean 8945 | Püskürtme Çubuğu, 36" Uzunluk, 90 derece | 5aeu4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDCLEAN 8945 Sprey Çubuğu, 36 Uzunluk, 90 Derece | AE3AJC 5AEU4

SPEEDCLEAN 8945 Püskürtme Çubuğu, 36" Uzunluk, 90 Derece

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3AJC Model: 8945Çapraz Referans: 5AEU4
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
€155.52 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sprey Çubuğu
uzunluk36 "
MalzemeAlüminyum
Maks. akış0.5 GPM
Maks. Alan sayısı Akış GPM'si0.5
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı200 F
Maks. Basınç150 psi
beden1 / 4 "
Tip36 "Uzun 90 Derece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.36
Gemi yüksekliği (cm)16.26
Gemi uzunluğu (cm)104.14
Gemi genişliği (cm)16.26
HS kodu8424909080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Mızrak Uzunluğu (In.) (36)
  • Alt Marka: COILJET

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukTipÜcret
SPEEDCLEAN 8945-24 Püskürtme Çubuğu, 24" Uzunluk, 90 Derece | AE3AJB 5AEU3 8945-2424 "24 "Uzun 90 Derece€140.95
SPEEDCLEAN 8945-48 Püskürtme Çubuğu, 48" Uzunluk, 90 Derece | AE3AJD 5AEU5 8945-4848 "48 "Uzun 90 Derece€177.42
SPEEDCLEAN 8945-60 Püskürtme Çubuğu, 60" Uzunluk, 90 Derece | AE3AJE 5AEU6 8945-6060 "60 "Uzun 90 Derece€201.76
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDCLEAN 8945 Püskürtme Çubuğu, 36" Uzunluk, 90 Derece
€155.52 / Adet