SpeedClean CJ-125, kondenser ve evaporatör serpantinlerinin hassas kanatlara zarar vermeden hızlı ve kolay temizlenmesi için tasarlanmış portatif bir HVAC serpantin temizleme sistemidir. Çatı tipi AC üniteleri, PTAC üniteleri ve hücresel iletim kulesi AC ünitelerindeki uygulamalar için idealdir.
Özellikler:
- Bu SpeedClean CoilJet, güçlü bir 125 psi sprey, pozitif deplasmanlı diyaframlı pompa, entegre su ve kimyasal tank ve 12 V şarj edilebilir VRLA pil içerir.
- Güçlü bir 125 psi sprey, kondenser ve evaporatör serpantinlerinin her iki tarafındaki serpantin kalıntılarını ve kiri verimli bir şekilde temizleyecektir.
- Dakikada 0.6 galon akış hızı, iç mekan AC evaporatör serpantini yoğuşma hattından taşmaz.
- Bobinlerin içindeki kir ve kalıntıların kolayca temizlenmesi için isteğe bağlı bir püskürtme çubuğu ile birlikte verilir.
- Entegre tank, sırasıyla 0.43 ve 3.37 galon kimyasal ve su tutabilir.
- Ayrı yerleşik su ve temizleyici tankları, bobinleri temizlemek için hortumları veya hacimli pompa püskürtücülerini sürükleme ihtiyacını ortadan kaldırır.
Sık sorulan Sorular:
S. Bobin temizliğinden sonra AC'yi açmam ne kadar sürer?
A. Klimayı kullanmadan önce tamamen kuru olduğundan emin olun. Bobinleri temizledikten sonra klimayı açmadan önce 30 ila 60 dakika bekleyin.
S. HVAC batarya temizliği gerekli mi?
C. Ekipmanınız için hangi programı seçerseniz seçin, bobinlerinizi temiz tutmak, optimum verimliliği ve bina sakinlerinin genel konforunu korumak için sistemlerinizin çalışması için kritik öneme sahiptir.
S. HVAC bataryalarının ne sıklıkla temizlenmesi gerekiyor?
C. Çoğu durumda, mevsimsel ayarlamanın bir parçası olarak bobinlerinizi yılda bir kez temizlemek yeterlidir. Ancak, ünitenizin yerini göz önünde bulundurmalısınız. Kirliliğin çok olduğu büyük bir şehirde yaşıyorsanız, yılda iki kez serpantinleri temizletmelisiniz.
S. SpeedClean CJ-125 bobinlerime zarar verir mi?
A. CoilJet özellikle hassas kanatçıklara zarar vermeden temizlemek için kullanılır. Bunu asla 100 PSI'ı aşmayan ayrı bir püskürtme modeli oluşturarak başarır. Bobin hasarı, kanatların ölçüsüne ve spreyin açısına bağlı olarak 125 psi'ye kadar düşebilir.