Speedclean Cj-qdn-0003r | 5aev3 Meme | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDCLEAN CJ-QDN-0003R CJ-95, Çelik, 100 Psi için Hassas Hızlı Ayırma Nozulu | AE3AJL 5AEV3

SPEEDCLEAN CJ-QDN-0003R CJ-95 için Nokta Tespiti Hızlı Ayırma Nozulu, Çelik, 100 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3AJL Modeli: CJ-QDN-0003RÇapraz Referans: 5AEV3
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
€34.12 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+ağızlık
MalzemeÇelik
Maks. akış0.5 GPM
Maks. Alan sayısı Akış GPM'si0.5
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı200 F
Maks. Basınç100 psi
Tip0 Derece kesin nokta

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8424909040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Alt Marka: COILJET

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMalzemeMaks. Alan sayısı Akışkan SıcaklığıMaks. BasınçTipÜcret
SPEEDCLEAN CJ-QDN-1503Y CJ-95, 15 Derece, Çelik, 100 Psi için Hızlı Çıkarma Nozulu | AE3AJM 5AEV4 CJ-QDN-1503YÇelik200 F100 psi15 Derece Fan€40.03
SPEEDCLEAN CJ-QDN-0004R CJ-125 için Hızlı Çıkarma Nozulu, Paslanmaz Çelik | AH2KXA 29JA05 CJ-QDN-0004RPaslanmaz çelik120 Dereceleri50000 Derece kesin nokta€37.35
SPEEDCLEAN CJ-QDN-1504Y CJ-125 için Hızlı Çıkarma Nozulu, 15 Derece | AH2KXB 29JA06 CJ-QDN-1504YPaslanmaz çelik120 Dereceleri500015 Derece Sprey Köpükleme ve Durulama€37.35

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDCLEAN CJ-QDN-0003R CJ-95 için Nokta Tespiti Hızlı Ayırma Nozulu, Çelik, 100 Psi
€34.12 / Adet