Speedclean Sc-tc-s02-35r | Esnek Şaft 7/16-1/2 35ft Af2bxm ile Kullanım | 6pzv4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDCLEAN SC-TC-S02-35R Esnek Mil 7 / 16-1 / 2 35ft AF2BXM ile Kullanım | AF2BXQ 6PZV4

SPEEDCLEAN SC-TC-S02-35R Esnek Şaft 7/16-1/2 35ft AF2BXM ile Kullanım

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2BXQ Modeli: SC-TC-S02-35RÇapraz Referans: 6PZV4
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
€409.12 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Esnek Mil
Yükseklik2"
uzunluk420 "
MalzemeNaylon Boru, Çelik Özlü
Maks. akış19 GPM
Maks. Alan sayısı Akış GPM'si.19
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı200 F
Maks. Basınç26 psi
beden7/16 - 1/2 ID
genişlik2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.98
Gemi yüksekliği (cm)11.43
Gemi uzunluğu (cm)51.31
Gemi genişliği (cm)42.16
HS kodu8479909496
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukMaks. akışMaks. BasınçbedenÜcret
SPEEDCLEAN SC-TC-S02-15R Esnek Mil 7 / 16-1 / 2 15ft AF2BXM ile Kullanım | AF2BXN 6PZV2 SC-TC-S02-15R180 "19 GPM26 psi7/16 - 1/2 ID€653.77
SPEEDCLEAN SC-TC-S02-25R Esnek Mil 7 / 16-1 / 2 25ft AF2BXM ile Kullanım | AF2BXP 6PZV3 SC-TC-S02-25R300 "19 GPM26 psi7/16 - 1/2 ID€459.61
SPEEDCLEAN SC-TC-S03-15R Esnek Mil 9 / 16-1 15ft AF2BXM ile Kullanım | AF2BXR 6PZV5 SC-TC-S03-15R180 "25 GPM27 psi9/16 - 1 "€517.66
SPEEDCLEAN SC-TC-S03-25R Esnek Mil 9 / 16-1 25ft AF2BXM ile Kullanım | AF2BXT 6PZV6 SC-TC-S03-25R300 "25 GPM27 psi9/16 - 1 "€394.60
SPEEDCLEAN SC-TC-S03-35R Esnek Mil 9 / 16-1 35ft AF2BXM ile Kullanım | AF2BXU 6PZV7 SC-TC-S03-35R420 "25 GPM27 psi9/16 - 1 "€451.75

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDCLEAN SC-TC-S02-35R Esnek Şaft 7/16-1/2 35ft AF2BXM ile Kullanım
€409.12 / Adet