Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPENCE 81S-CSD9 Kondenstop Ters Çevrilmiş Kova PSI 250 3/4 FNPT | AD7ECT 4DXG5

SPENCE 81S-CSD9 Kondenstop Ters Kova PSI 250 3/4" FNPT

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7ECT Modeli: 81S-CSD9Çapraz Referans: 4DXG5
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
€394.64 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Buhar kapanı
(F) NPT Bağlantıları (Giriş)3/4
gövde MalzemesiDökme Demir
Disk MalzemesiPaslanmaz çelik
Aşağı Akış PSI Aralığı0 için 250
Maks. Alan sayısı PSI çalıştırma250
NPT Girişi3 / 4 "
NPT Çıkışı3/4
Boru YapılandırmasıDüz
TipTers Kova

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.6
Gemi yüksekliği (cm)13.72
Gemi uzunluğu (cm)21.34
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu8481809015
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel(F) NPT Bağlantıları (Giriş)Maks. Alan sayısı PSI çalıştırmaNPT GirişiNPT ÇıkışıÜcret
SPENCE 81S-CSC9 Buhar Kapanı Ters Kovalı PSI 250 1/2" FNPT | AD7ECR 4DXF9 81S-CSC91/22501 / 2 "1/2€420.26
SPENCE 85-CMH9 Kondenstop Ters Çevrilmiş Kova Psi 130 2 Fnpt | AD7ECU 4DXJ6 85-CMH921302"2€1,680.35
SPENCE 85-C0G9 Buhar Kapanı, 1 1/2 İnç Boyutunda FNPT Bağlantıları, 10 1/4 İnç Boyutu Uçtan Uca Uzunluk | CU4EMZ 4DXH9 85-C0G9----€1,615.02
SPENCE 85-CMG9 Buhar Kapanı, 1 1/2 İnç Boyutunda FNPT Bağlantıları, 10 1/4 İnç Boyutu Uçtan Uca Uzunluk | CU4ENA 4DXJ1 85-CMG9----€1,680.35
SPENCE 85-C1G9 Buhar Kapanı, 1 1/2 İnç Boyutunda FNPT Bağlantıları, 10 1/4 İnç Boyutu Uçtan Uca Uzunluk | CU4ENB 4DXH7 85-C1G9----€1,615.02
SPENCE 85-CPG9 Buhar Kapanı, 1 1/2 İnç Boyutunda FNPT Bağlantıları, 10 1/4 İnç Boyutu Uçtan Uca Uzunluk | CU4ENC 4DXJ2 85-CPG9----€1,671.43
SPENCE 85-CSG9 Buhar Kapanı, 1 1/2 İnç Boyutunda FNPT Bağlantıları, 10 1/4 İnç Boyutu Uçtan Uca Uzunluk | CU4END 4DXJ3 85-CSG9----€1,615.02

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPENCE 81S-CSD9 Kondenstop Ters Kova PSI 250 3/4" FNPT
€394.64 / Adet