Spence Dpe-d | Damlama Tavası Dirsek Dökme Demir 3/4 İnç Npt | 15x128 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPENCE DPE-Damlama Tavası Dirsek Dökme Demir 3/4 İnç Npt | AA7FVY 15X128

SPENCE DPE-D Damlama Tavası Dirsek Dökme Demir 3/4 İnç Npt

Stoktaki Ürünler
Madde: AA7FVY Modeli: DPE-DÇapraz Referans: 15X128

İle alın Mayıs 3, Cuma
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
€67.92 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Damla Tavası Dirsek
gövde MalzemesiDökme demir
Sınıf150
Bağlantı TürüFNPT
Maks. Basınç250 psi
Boru Boyutu3 / 4 "
Doymuş Buhar Basıncı250 psi
Sıcaklık. menzil406 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.04
Gemi yüksekliği (cm)17.02
Gemi uzunluğu (cm)14.99
Gemi genişliği (cm)14.99
HS kodu7307110045
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPENCE DPE-D Damlama Tavası Dirsek Dökme Demir 3/4 İnç Npt
€67.92 / Adet