Spence Nav-213 | Otomatik Havalandırma Valfi Hava 3/4" Npt | 3ejj4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPENCE NAV-213 Otomatik Havalandırma Valfi Hava 3/4 NPT | AC8WUL 3EJJ4

SPENCE NAV-213 Otomatik Tahliye Vanası Hava 3/4" NPT

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8WUL Modeli: NAV-213Çapraz Referans: 3EJJ4

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€446.39 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Otomatik Havalandırma Valfi
gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
Bağlantı TürüMnpt
Şamandıra MalzemesiPaslanmaz çelik
Giriş Boyutu3 / 4 "
Maks. Basınç400 psi
Min. basınç1 psi
Sıcaklık. menzil33 Derece ila 240 Derece F
Havalandırma Dia.1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.81
Gemi yüksekliği (cm)12.45
Gemi uzunluğu (cm)21.34
Gemi genişliği (cm)14.48
HS kodu8481809015
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Detayı:

  • Havalandırma Yüksekliği (7-1 / 4 ")

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPENCE NAV-213 Otomatik Tahliye Vanası Hava 3/4" NPT
€446.39 / Adet