Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPENCE SPS-30 Regülatör Basınç D Pilotu | AD8ZRB 4NU80

SPENCE SPS-30 Regülatör Basıncı D Pilotu

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8ZRB Modeli: SPS-30Çapraz Referans: 4NU80
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
€640.40 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basınç Pilotu Regülatörü
(F) NPT Bağlantıları (Giriş)1/4
gövde MalzemesiDökme demir
Disk MalzemesiPaslanmaz çelik
Aşağı Akış PSI Aralığı2 için 30
uzunluk4.625 "
Maks. Alan sayısı PSI çalıştırma250
Maks. Basınç250 psi
Maks. Sıcaklık.450 Derece F
NPT Girişi1 / 4 "
NPT Çıkışı1/4
Çıkış Boyutu1 / 4 "
Boru YapılandırmasıVücutta, Sırada
Basınç Ayar Aralığı2 - 30 psi
TipDeğiştirilebilir Pilot Yayı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.22
Gemi yüksekliği (cm)25.91
Gemi uzunluğu (cm)13.46
Gemi genişliği (cm)12.45
HS kodu8481809015
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Pilot Valf Yayı Rengi (Mavi)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Sıcaklık.Ücret
SPENCE SPS-60 Regülatör Basınç D Pilotu | AD8ZRC 4NU81 SPS-60406 Derece F€640.40
SPENCE SPS-175 Regülatör Basınç D Pilotu | AD8ZRD 4NU82 SPS-175-€640.40

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPENCE SPS-30 Regülatör Basıncı D Pilotu
€640.40 / Adet