Square D 100sv43a | Buck Boost Trans 120/240 12/24 100va | 1h266 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KARE D 100SV43A Buck Boost Trans 120/240 12/24 100va | AF6PCB 1H266

SQUARE D 100SV43A Buck Takviye Trans 120/240 12/24 100va

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6PCB Modeli: 100SV43AÇapraz Referans: 1H266
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
€366.23 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Buck Boost Transformatörü
RenkGri
derinlik3.5 "
Muhafaza SonuElektrostatik toz boyalı
Muhafaza DeğerlendirmesiNEMA 3R
Muhafaza TipiKapalı / Açık
Yeşil Sertifika veya Diğer TanımaRoHS Uyumlu
Yükseklik5"
Hz60
Giriş Gerilimi120 / 240 VAC
IP Rating54
MontajDuvar
Çıkış Gerilimi12 / 24 VAC
Faz1
Sıcaklık. yükselmek55 Derece C
VA Derecelendirmesi100VA
genişlik4.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.81
Gemi yüksekliği (cm)17.02
Gemi uzunluğu (cm)20.07
Gemi genişliği (cm)17.53
HS kodu8504314035

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlikYükseklikSıcaklık. yükselmekVA DerecelendirmesigenişlikÜcret
KARE D 150SV43A Buck Boost Trans 120/240 12/24 150va | AF6PCC 1H268 150SV43A3.8 "5.5 "55 Derece C150VA4.9 "€410.85
KARE D 1S43F Buck Boost Trans 120/240 12/24 1kva | AF6PCD 1H270 1S43F5.4 "8.2 "115 Derece C1kVA7"€1,233.88
KARE D 250SV43B Buck Boost Trans 120/240 12/24 250va | AF6PCE 1H271 250SV43B4.1 "5.5 "80 Derece C250VA5.3 "€546.18
SQUARE D 500SV43B Trafo, Buck Boost, Kapsüllü, 0.5Kva, 1 Faz | AF6PCG 1H275 500SV43B4.7 "6.2 "80 Derece C500VA6.2 "€766.28
KARE D 750SV43F Buck Boost Trans 120/240 12/24 750va | AF6PCL 1H279 750SV43F4.7 "6.7 "115 Derece C750VA6.2 "€1,006.12
KARE D 1.5S43F Buck Boost Trans 120/240 12/24 1.5kva | AF9FJR 2CL92 1.5S43F6.6 "8.3 "115 Derece C1.5kVA8.7 "€1,493.93
KARE D 2S43F Buck Boost Trans120 / 240 12/24 2kva | AF9FKD 2CM81 2S43F6.6 "9.6 "115 Derece C2kVA8.7 "€1,956.90

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D 100SV43A Buck Takviye Trans 120/240 12/24 100va
€366.23 / Adet