Square D 150sv46a | Trafo 120/240vac 16/32vac 150va | 2cm18 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KARE D 150SV46A Transformatör 120 / 240VAC 16 / 32VAC 150VA | AH2NME 2CM18

SQUARE D 150SV46A Trafo 120/240VAC 16/32VAC 150VA

Stoktaki Ürünler
Madde: AH2NME Modeli: 150SV46AÇapraz Referans: 2CM18
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
€410.85 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Buck Boost Transformatörü
RenkGri
derinlik3.75 "
Muhafaza SonuElektrostatik toz boyalı
Muhafaza DeğerlendirmesiNEMA 3A
Muhafaza TipiKapalı / Açık
Yükseklik5"
Hz60
Giriş Gerilimi120 / 240 VAC
IP Rating54
MontajDuvar
Çıkış Gerilimi16 / 32 VAC
Faz1
Sıcaklık. yükselmek55 Derece C
VA Derecelendirmesi150VA
genişlik4.85 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.79
Gemi yüksekliği (cm)14.73
Gemi uzunluğu (cm)19.81
Gemi genişliği (cm)17.27
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlikMuhafaza DeğerlendirmesiYükseklikSıcaklık. yükselmekVA DerecelendirmesigenişlikÜcret
KARE D 250SV46B Buck Boost Trans 120/240 16/32 250va | AF6PCF 1H272 250SV46B4.1 "NEMA 3R5.5 "80 Derece C250VA5.3 "€487.86
KARE D 500SV46B Buck Boost Trans 120/240 16/32 500va | AF6PCH 1H276 500SV46B4.7 "NEMA 3R6.2 "80 Derece C500VA6.2 "€766.28
KARE D 750SV46F Buck Boost Trans 120/240 16/32 750va | AF6PCM 1H280 750SV46F4.7 "NEMA 3R6.7 "115 Derece C750VA6.2 "€1,008.17
KARE D 1.5S46F Buck Boost Trans 120/240 16/32 1.5kva | AF9FJT 2CL93 1.5S46F6.6 "NEMA 3R8.3 "115 Derece C1.5kVA8.7 "€1,511.91
KARE D 100SV46A Buck Boost Trans 120/240 16/32 100va | AF9FJU 2CL95 100SV46A3.44 "NEMA 3R5.5 "55 Derece C100VA4.47 "€368.63
KARE D 1S46F Buck Boost Trans 120/240 16/32 1kva | AF9FKB 2CM61 1S46F5.4 "NEMA 3R8.2 "115 Derece C1kVA7"€1,231.37
KARE D 2S46F Buck Boost Trans 120/240 16/32 2kva | AF9FKE 2CM82 2S46F6.6 "NEMA 3R9.6 "115 Derece C2kVA8.7 "€1,952.92

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D 150SV46A Trafo 120/240VAC 16/32VAC 150VA
€410.85 / Adet