Square D 250sv1b | Trafo 1 Faz 250va 120/240v Çıkış | 1h722 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KARE D 250SV1B Trafo 1 Faz 250va 120 / 240v Çıkış | AF6PNF 1H722

SQUARE D 250SV1B Trafo 1 Faz 250va 120/240v Çıkış

Stoktaki Ürünler
Öğe: AF6PNF Modeli: 250SV1BÇapraz Referans: 1H722
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
€411.50 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Genel Amaçlı Trafo
RenkGri
derinlik4.1 "
Muhafaza SonuElektrostatik toz boyalı
Muhafaza MalzemesiÇelik
Muhafaza DeğerlendirmesiNEMA 3R
Muhafaza TipiKapalı / Açık
Yeşil Sertifika veya Diğer TanımaRoHS Uyumlu
Yükseklik5.5 "
Hz60
Giriş Gerilimi240 / 480 VAC
IP Rating54
MontajDuvar
Çıkış Gerilimi120 / 240 VAC
Sıcaklık. yükselmek80 Derece C
VA Derecelendirmesi250VA
genişlik5.3 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.21
Gemi yüksekliği (cm)17.02
Gemi uzunluğu (cm)20.57
Gemi genişliği (cm)17.53
HS kodu8504314065

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlikYükseklikGiriş GerilimiIP RatingSıcaklık. yükselmekVA DerecelendirmesigenişlikÜcret
KARE D 5S1F Transformatör 1 Faz 5kva 120 / 240v Çıkış | AF6PCJ 1H277 5S1F11.8 "14.8 "240 / 480 VAC14115 Derece C5kVA9.8 "€2,318.61
KARE D 1.5S1F Transformatör 1 Faz 1.5kva 120 / 240v Çıkış | AF6PNB 1H718 1.5S1F6.6 "8.3 "240 / 480 VAC54115 Derece C1.5kVA8.7 "€1,087.17
KARE D 100SV1A Transformatör 1 Faz 100va 120 / 240v Çıkış | AF6PNC 1H719 100SV1A3.5 "5.5 "240 / 480 VAC5455 Derece C100VA4.5 "€341.79
KARE D 150SV1A Transformatör 1 Faz 150va 120 / 240v Çıkış | AF6PND 1H720 150SV1A3.8 "5"240 / 480 VAC5455 Derece C150VA4.9 "€349.83
KARE D 1S1F Transformatör 1 Faz 1kva 120 / 240v Çıkış | AF6PNE 1H721 1S1F5.4 "8.2 "240 / 480 VAC54115 Derece C1kVA7"€959.77
KARE D 2S1F Transformatör 1 Faz 2kva 120 / 240v Çıkış | AF6PNG 1H723 2S1F6.6 "9.6 "240 / 480 VAC54115 Derece C2kVA8.7 "€1,521.50
KARE D 3S1F Transformatör 1 Faz 3kva 120 / 240v Çıkış | AF6PNH 1H724 3S1F6.500 "10.5 "240 / 480 VAC54115 Derece C3kVA8.7 "€1,723.86

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D 250SV1B Trafo 1 Faz 250va 120/240v Çıkış
€411.50 / Adet