Square D 250sv82b | Buck Boost Trans 240/480 24/48 250va | 22lp79 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KARE D 250SV82B Buck Boost Trans 240/480 24/48 250va | AF7RXM 22LP79

SQUARE D 250SV82B Buck Takviye Trans 240/480 24/48 250va

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7RXM Modeli: 250SV82BÇapraz Referans: 22LP79
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
€684.08 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Buck Boost Transformatörü
RenkGri
derinlik8"
Muhafaza SonuElektrostatik toz boyalı
Muhafaza DeğerlendirmesiNEMA 3R
Muhafaza TipiKapalı / Açık
Yeşil Sertifika veya Diğer TanımaRoHS Uyumlu
Yükseklik6.7 "
Hz60
Giriş Gerilimi240 / 480 VAC
IP Rating54
MontajDuvar
Çıkış Gerilimi24 / 48 VAC
Faz1
Sıcaklık. yükselmek80 Derece C
VA Derecelendirmesi250VA
genişlik6.8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.14
Gemi yüksekliği (cm)17.02
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)17.27
HS kodu8504320000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlikYükseklikSıcaklık. yükselmekVA DerecelendirmesigenişlikÜcret
KARE D 1.5S82F Buck Boost Trans 240/480 24/48 1.5kva | AF7RXH 22LP75 1.5S82F12.8 "9.7 "115 Derece C1.5kVA11 "€2,120.38
KARE D 1S82F Buck Boost Trans 240/480 24/48 1kva | AF7RXL 22LP78 1S82F11.3 "9"115 Derece C1kVA10.4 "€1,728.94
KARE D 2S82F Buck Boost Trans 240/480 24/48 2kva | AF7RXN 22LP80 2S82F12.5 "9.7 "115 Derece C2kVA10.9 "€2,736.65
KARE D 3S82F Buck Boost Trans 240/480 24/48 3kva | AF7RXP 22LP81 3S82F17.2 "12.4 "115 Derece C3kVA11.5 "€3,773.63
KARE D 500SV82B Buck Boost Trans 240/480 24/48 200va | AF7RXQ 22LP82 500SV82B8.9 "7"80 Derece C200VA8.4 "€1,073.06
KARE D 50SV82A Buck Boost Trans 240/480 24/48 50va | AF7RXR 22LP83 50SV82A7.8 "6.4 "115 Derece C50VA6.9 "€423.02
KARE D 750SV82F Buck Boost Trans 240/480 24/48 750va | AF7RXT 22LP84 750SV82F8.8 "7"115 Derece C750VA8.3 "€1,411.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D 250SV82B Buck Takviye Trans 240/480 24/48 250va
€684.08 / Adet