Square D 2510fg6 | Manuel Motor Yolverici 14a 600v 3p | 1h390 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D 2510FG6 Manuel Motor Yol Verici 14A 600V 3P | AG9GCE 1H390

SQUARE D 2510FG6 Manuel Motor Başlatıcı 14A 600V 3P

Stoktaki Ürünler
Madde: AG9GCE Modeli: 2510FG6Çapraz Referans: 1H390

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€196.81 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Manuel Motor Marş Motoru
Amper AC16
derinlik2.44 "
GTIN785901554035
Yükseklik2.88 "
HP @ 1 Faz - 120V1
HP @ 1 Faz - 230V1
Güç @ 115VDC3/4
Güç @ 230VDC3/4
Maks. Voltaj600 VAC
Kutup sayısı2
KullanımToggle
Pilot ışıkYok hayır
genişlik4.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.37
Gemi yüksekliği (cm)6.6
Gemi uzunluğu (cm)12.19
Gemi genişliği (cm)7.62
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Muhafaza NEMA Değerlendirmesi: 1
  • Gerekli Termik Sayısı: 1
  • Özellikler: Handle Guard Lock-Off

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. VoltajAmper ACderinlikNEMA BoyutuKutup sayısıPilot ışıkgenişlikYükseklikÜcret
SQUARE D 2510FG1 Manuel Motor Başlatıcı 16A 600V | AG9GBZ 1H385 2510FG1600 VAC162.44 "-1Yok hayır4.25 "2.75 "€73.49
SQUARE D 2510FG1P Manuel Motor Başlatıcı 2.5A 600V | AG9GCA 1H386 2510FG1P600 VAC162.44 "-1Kırmızı: Açık4.25 "2.75 "€169.32
SQUARE D 2510FG2 Manuel Motor Başlatıcı 2.5 - 4A 600V | AG9GCB 1H387 2510FG2600 VAC162.44 "-2Yok hayır4.25 "2.75 "€171.77
SQUARE D 2510FG2P Manuel Motor Yolverici 4 - 6.3A 600V | AG9GCC 1H388 2510FG2P600 VAC162.44 "-2Kırmızı: Açık4.25 "2.75 "€199.35
SQUARE D 2510FG5 Manuel Motor Başlatıcı 10A 600V 3P | AG9GCD 1H389 2510FG5600 VAC162.44 "-1Yok hayır4.25 "2.88 "€136.49
SQUARE D 2510FO1 Manuel Motor Yolverici 13 - 18A 600V | AG9GCF 1H392 2510FO1600 VAC161.59 "-1Yok hayır1.69 "4.12 "€116.33
SQUARE D 2510FO2 Manuel Motor Yol Verici 16A 600V | AG9GCG 1H393 2510FO2600 VAC161.59 "-2Yok hayır1.69 "4.12 "€193.82

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D 2510FG6 Manuel Motor Başlatıcı 14A 600V 3P
€196.81 / Adet