Square D 3090scct204 | Akım Trafosu 2000 Amp | 38m516 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D 3090SCCT204 Akım Trafosu 2000 Amp | AG6PHJ 38M516

SQUARE D 3090SCCT204 Akım Trafosu 2000 Amp

Stoktaki Ürünler
Madde: AG6PHJ Modeli: 3090SCCT204Çapraz Referans: 38M516
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
€394.89 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bölünmüş Çekirdekli Akım Trafosu
Genel Derinlik2.45 "
Toplam yükseklik7.88 "
toplam Genişlik5.92 "
çalışma GenişliğiDikdörtgen biçiminde

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.9
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu8504314035

Ürün Detayı:

  • Birincil Aralık (0 ila 2000A)
  • Delik Yüksekliği (5.50 ")
  • Delik Genişliği (2.45 ")
  • İkincil Aralık (0 - 5A)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGenel DerinlikToplam yüksekliktoplam GenişlikÜcret
SQUARE D 3090SCCT022 Akım Trafosu 200 Amp 2.5 In | AG6PHA 38M508 3090SCCT0221.25 "3.91 "4.75 "€206.27
SQUARE D 3090SCCT032 Akım Trafosu 300 Amp 2.5 In | AG6PHB 38M509 3090SCCT0321.25 "3.91 "4.75 "€194.36
SQUARE D 3090SCCT043 Akım Trafosu 400 Amp 2.5 In | AG6PHC 38M510 3090SCCT0432.45 "5.2 "5.91 "€297.40
SQUARE D 3090SCCT063 Akım Trafosu 600 Amp | AG6PHD 38M511 3090SCCT0632.45 "5.2 "5.91 "€307.55
KARE D 3090SCCT083 Akım Trafosu 800 Amp | AG6PHE 38M512 3090SCCT0832.45 "5.2 "5.91 "€293.96
SQUARE D 3090SCCT084 Akım Trafosu 800 Amp 4 In | AG6PHF 38M513 3090SCCT0842.45 "5.05 "5.91 "€327.98
SQUARE D 3090SCCT124 Akım Trafosu 1200 Amp | AG6PHG 38M514 3090SCCT1242.45 "7.88 "5.92 "€346.50

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D 3090SCCT204 Akım Trafosu 2000 Amp
€394.89 / Adet