SQUARE D 3T2F Trafo 208vac Wye/120vac 3kva
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Genel Amaçlı Trafo |
Renk | Gri |
derinlik | 9" |
Muhafaza Sonu | Elektrostatik toz boyalı |
Muhafaza Malzemesi | Çelik |
Muhafaza Değerlendirmesi | NEMA 3R |
Muhafaza Tipi | Kapalı / Açık |
Yükseklik | 13.5 " |
Hz | 60 |
Giriş Gerilimi | 480 VAC |
IP Rating | 54 |
Montaj | Duvar |
Çıkış Gerilimi | 208 VAC Y/120 VAC |
Sıcaklık. yükselmek | 115 Derece C |
UPC | 785901359463 |
VA Derecelendirmesi | 3kVA |
genişlik | 14.75 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 55.47 |
Gemi yüksekliği (cm) | 28.19 |
Gemi uzunluğu (cm) | 38.1 |
Gemi genişliği (cm) | 35.56 |
HS kodu | 8504320000 |
PLATFORM | Model | derinlik | Muhafaza Tipi | Yükseklik | VA Derecelendirmesi | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6T2F | 9" | Kapalı / Açık | 13.5 " | 6kVA | 14.75 " | €3,449.25 | ||
9T2F | 12.25 " | Kapalı / Açık | 14.75 " | 9kVA | 19.1 " | €5,159.16 | ||
30T2F | 13.5 " | Kapalı / Açık | 22 " | 30kVA | 25 " | €11,802.39 | ||
15T2F | 12.25 " | İç Aydınlatma | 14.75 " | 15kVA | 19.1 " | €5,808.89 | ||
15T68F | 12 " | Kapalı / Açık | 14 4 / 5 " | 15kVA | 19 " | €5,895.46 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00