Square D 50sv51a | Trafo 1 Faz 50va 120/240v Çıkış | 22lr54 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KARE D 50SV51A Transformatör 1 Faz 50va 120 / 240v Çıkış | AF7RZB 22LR54

SQUARE D 50SV51A Trafo 1 Faz 50va 120/240v Çıkış

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7RZB Modeli: 50SV51AÇapraz Referans: 22LR54
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
€275.60 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Genel Amaçlı Trafo
RenkGri
derinlik8.9 "
Muhafaza SonuUL 1332'ye göre Dış Cephe Boyası
Muhafaza MalzemesiÇelik
Muhafaza DeğerlendirmesiNEMA 3R
Muhafaza TipiKapalı / Açık
Yeşil Sertifika veya Diğer TanımaRoHS Uyumlu
Yükseklik7"
Hz60
Giriş Gerilimi600 VAC
IP Rating54
MontajDuvar
Çıkış Gerilimi120 / 240 VAC
Sıcaklık. yükselmek55 Derece C
UPC785901020288
VA Derecelendirmesi50VA
genişlik8.4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.45
Gemi yüksekliği (cm)17.78
Gemi uzunluğu (cm)22.61
Gemi genişliği (cm)21.34
HS kodu8504320000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıcaklık. yükselmekderinlikYükseklikVA DerecelendirmesigenişlikHzGiriş GerilimiIP RatingÜcret
KARE D 1S51F Transformatör 1 Faz 1kva 120 / 240v Çıkış | AF7RYU 22LR47 1S51F115 Derece C11.1 "9"1kVA10.3 "60600 VAC54€1,057.97
KARE D 250SV51B Trafo 1 Faz 250va 120 / 240v Çıkış | AF7RYV 22LR48 250SV51B80 Derece C11.3 "9"250VA10.4 "60600 VAC54€557.00
KARE D 2S51F Transformatör 1 Faz 2kva 120 / 240v Çıkış | AF7RYW 22LR49 2S51F115 Derece C12.9 "9.3 "2kVA11.2 "60600 VAC54€1,568.40
KARE D 500SV51B Trafo 1 Faz 200va 120 / 240v Çıkış | AF7RZA 22LR53 500SV51B80 Derece C8.9 "7"500VA8.4 "60600 VAC54€783.69
KARE D 5S4F Transformatör 1 Faz 5kva 120 / 240v Çıkış | AF7RZC 22LR55 5S4F115 Derece C10.5 "14.3 "5kVA13.8 "60600 VAC54€2,796.94
KARE D 750SV51F Transformatör 1 Faz 750va 120 / 240v Çıkış | AF7RZD 22LR56 750SV51F115 Derece C8.8 "6.9 "750VA8.2 "60600 VAC54€735.56
KARE D 10S40F Transformatör 1 Faz 10kva 120 / 240v Çıkış | AF9FJV 2CL96 10S40F115 Derece C11.75 "14.75 "10kVA9.75 "60480 VAC14€4,526.03

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D 50SV51A Trafo 1 Faz 50va 120/240v Çıkış
€275.60 / Adet