Square D 8501kpdr12v51 | Röle 8pin Dpdt 10a 10vdc | 2dt23 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KARE D 8501KPDR12V51 Röle 8Pin DPDT 10A 10VDC | AF9FTN 2DT23

SQUARE D 8501KPDR12V51 Röle 8Pin DPDT 10A 10VDC

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9FTN Modeli: 8501KPDR12V51Çapraz Referans: 2DT23
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
€94.49 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Röle
baz TürüSekizli
Coil VA Değerlendirmesi4.5
Bobin Voltları12 VDC
İletişim Amp Değeri (Dirençli)10
İletişim FormuDPDT'dir
İletişim MalzemesiGümüş Kalay Oksit
İletişim değerlendirmesi10A @ 277VAC / 30VDC
Yeşil Sertifika veya Diğer TanımaRoHS Uyumlu
MontajSekizli Fiş Soket
Pins8
Test Etmek İçin İtinYok hayır
SoketMfr. No. 8501NR51 veya 8501NR52
Soket KoduA
Durum GöstergesiYok hayır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)6.6
Gemi uzunluğu (cm)3.56
Gemi genişliği (cm)4.06
HS kodu8536410050

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGüç @ 120Vbaz TürüCoil VA DeğerlendirmesiGüç @ 240VMontajPinsTest Etmek İçin İtinSoketÜcret
KARE D 8501KPR12V24 Röle 8-pin Dpdt 10a 240vac | AF9FTF 2DT08 8501KPR12V24-Sekizli2.5-Sekizli Fiş Soket8Yok hayırMfr. No. 8501NR51 veya 8501NR52€94.49
KARE D 8501KUR12V20 Röle 8pin Dpdt 10a 100vac | AF9FTR 2DT39 8501KUR12V201/3Kare-1/2Yan Flanş8Yok hayırMfr. 8501NR82€56.42
KARE D 8501KUR13V14 Röle 11pin 3pdt 10a 24vac | AF9FTV 2DT48 8501KUR13V141/3Kare-1/2Yan Flanş11Yok hayırMfr. 8501NR82€52.54
KARE D 8501KUDR12V53 Röle 8pin Dpdt 10a 24vdc | AF9FTY 2DT54 8501KUDR12V531/3Kare-1/2Yan Flanş8Yok hayırMfr. 8501NR82€56.42
KARE D 8501KUDR13V53 Röle 11pin 3pdt 10a 24vdc | AF9FUB 2DT59 8501KUDR13V531/3Kare-1/2Yan Flanş11Yok hayırMfr. 8501NR82€52.54
KARE D 8501RS14V20 Röle 14pin 4pdt 5a 120vac | AF9FUL 2DW30 8501RS14V201/6Kare-1/6Yan Flanş14Yok hayırMfr. 8501NR45€74.25
KARE D 8501RS34V20 Röle 14pin 4pdt 5a 120vac | AF9FUM 2DW34 8501RS34V20-Kare--Yan Flanş14Yok hayırMfr. 8501NR45€110.54

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D 8501KPDR12V51 Röle 8Pin DPDT 10A 10VDC
€94.49 / Adet